Amerikan Matkap Burcu 36541 | Çapa Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN MATKAP BURCU 36541 Ankraj Kelepçesi, 6500 lbs. Yük Kapasitesi, 2.94 İnç Genişlik | CD6KUY

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 36541 Çapa Kelepçesi, 6500 lbs. Yük Kapasitesi, 2.94 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6KUY Model: 36541

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€49.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapa Kelepçesi
Sınıf3
sınıfA
Iç uzunluk2.38 "
İç Genişlik1.69 "
Yükleme kapasitesi6500 lbs.
Nominal Boyut5 / 8 "
Açılış genişliği1.06 "
Toplam yükseklik4.19 "
Pim Çapı0.75 "
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Kalınlık0.63 "
genişlik2.94 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.76
Gemi yüksekliği (cm)13.18
Gemi uzunluğu (cm)11.51
Gemi genişliği (cm)6.4
Menşe ÜlkesiUS

Özellikler:

  • Tasarım Faktörü: Minimum nihai yük, çalışma yükü sınırının 5 katıdır. İnce başlı cıvata ve kamalı pimli somunla birlikte verilen cıvata tipi ankraj kilitleri.
  • Özellikler: Federal Şartname RR – C, Tip IVA, Sınıf A, Sınıf 3'ü karşılar
  • Tüm boyutlar yaklaşıktır; farklılıklar kullanımı veya tasarım faktörünü etkilemez.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutYükleme kapasitesiToplam yükseklikgenişlikİç GenişlikAçılış genişliğiIç uzunlukPim ÇapıÜcret
AMERİKAN MATKAP BURCU 36511 Ankraj Kelepçesi, 2000 lbs. Yük Kapasitesi, 1.78 İnç Genişlik | CD6KUV 365113 / 8 "2000 lbs.2.49 "1.78 "1.03 "0.66 "1.44 "0.44 "€27.85
AMERİKAN MATKAP BURCU 36521 Ankraj Kelepçesi, 3000 lbs. Yük Kapasitesi, 2.03 İnç Genişlik | CD6KUW 365217 / 16 "3000 lbs.2.91 "2.03 "1.16 "0.75 "1.69 "0.5 "€33.43
AMERİKAN MATKAP BURCU 36531 Ankraj Kelepçesi, 4000 lbs. Yük Kapasitesi, 2.31 İnç Genişlik | CD6KUX 365311 / 2 "4000 lbs.3.28 "2.31 "1.31 "0.81 "1.88 "0.63 "€38.11
AMERİKAN MATKAP BURCU 36551 Ankraj Kelepçesi, 13000 lbs. Yük Kapasitesi, 4.03 İnç Genişlik | CD6KUZ 365517 / 8 "13000 lbs.5.83 "4.03 "2.28 "1.44 "3.31 "1"€116.89
AMERİKAN MATKAP BURCU 36561 Ankraj Kelepçesi, 19000 lbs. Yük Kapasitesi, 5.16 İnç Genişlik | CD6KVA 365611-1 / 8 "19000 lbs.7.47 "5.16 "2.91 "1.81 "4.25 "1.25 "€147.92
AMERİKAN MATKAP BURCU 36571 Ankraj Kelepçesi, 24000 lbs. Yük Kapasitesi, 5.75 İnç Genişlik | CD6KVB 365711-1 / 4 "24000 lbs.8.25 "5.75 "3.25 "2.03 "4.69 "1.38 "€203.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 36541 Çapa Kelepçesi, 6500 lbs. Yük Kapasitesi, 2.94 İnç Genişlik
€49.29 / Adet