Amerikan Matkap Burcu 36600 | Kaldırma Halkası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN MATKAP BURCU 36600 Kaldırma Halkası, 7000 lbs. Yük Kapasitesi, 5.1 İnç Genişlik | CD6KTJ

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 36600 Kaldırma Halkası, 7000 lbs. Yük Kapasitesi, 5.1 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6KTJ Model: 36600

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€283.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
BitişSiyah oksid
Yükleme kapasitesi7000 lbs.
MalzemeAlaşımlı Çelik
hareket360 Derece Döner Veya 180 Derece. Pivotlar
Toplam yükseklik7"
Plaka Çapı5"
Plaka kalınlığı13 / 32 "
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Kalınlık1"
genişlik5.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.03
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)6.4
Menşe ÜlkesiUS

Özellikler:

  • Malzeme: Dövme ve İşlenmiş Yüksek Mukavemetli Alaşımlı Çelik
  • Tasarım Faktörü: 5:1, Kaldırma Halkaları cıvata ekseninden 0 ila 90 derece arasında aynı nominal yükü korur, Manyetik Parçacık ASTM E1444'e Göre Denetlenmiştir
  • Hareket Aralığı: 360° Dönme, 180° Pivot Yük Altında Kaplama: Siyah Oksit
  • Tüm boyutlar yaklaşıktır; farklılıklar kullanımı veya tasarım faktörünü etkilemez.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesigenişlikKalınlıkToplam yükseklikPlaka ÇapıPlaka kalınlığıhareketMalzemeÜcret
AMERİKAN MATKAP BURCU 36605 Kaldırma Halkası, 10000 lbs. Yük Kapasitesi, 5.1 İnç Genişlik | CD6KTK 3660510000 lbs.5.1 "1"-5"13 / 32 "360 Derece Döner Veya 180 Derece. PivotlarAlaşımlı Çelik€283.54
AMERİKAN MATKAP BURCU 36610 Döner/Pivot Kaldırma Plakası, Ağır Hizmet Tipi, 9.66 x 6.75 İnç Boyut, 15000 Lbs. Kapasite | CD6KTL 3661015000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Alaşımlı Çelik€422.02
AMERİKAN MATKAP BURCU 36615 Döner/Pivot Kaldırma Plakası, Ağır Hizmet Tipi, 9.66 x 6.75 İnç Boyut, 24000 Lbs. Kapasite | CD6KTM 3661524000 lbs.6.75 "1.25 "--1 / 2 "-Alaşımlı Çelik€422.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 36600 Kaldırma Halkası, 7000 lbs. Yük Kapasitesi, 5.1 İnç Genişlik
€283.54 / Adet