Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN MATKAP BURCU HV34518 Kaldırma Halkası, 1500Kg Yük Kapasitesi, M14x2.0 Diş Boyutu, 45 Nm Tork | CD6KPP

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. HV34518 Kaldırma Halkası, 1500Kg Yük Kapasitesi, M14x2.0 Diş Boyutu, 45 Nm Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6KPP Model: HV34518
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
€147.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
İç Genişlik48 mm
Yükleme kapasitesi1500Kg
Malzeme4140 Alaşımlı Çelik
hareket360 Derece Fırdöndüler, 180 Derece. Pivotlar
Toplam yükseklik160.2 mm
Ölçüm Sistemimetrik
Kalınlık19.1 mm
iplik uzunluğu25mm
Konu BoyutuM14x2.00
Tork45 Nm
genişlik88.9 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)16.1
Gemi uzunluğu (cm)8.99
Gemi genişliği (cm)6.4
Menşe ÜlkesiUS

Özellikler:

  • Dövme ve İşlenmiş Yüksek Mukavemetli Alaşımlı Çelik Kaldırma Halkası
  • Son Derece Görünür Toz Boyalı Turuncu Kefalet
  • Korozyona Dirençli Kaplama Bileşenleri – Akımsız Nikel (AMS-C-26074 Sınıf 1 Sınıf B)
  • %200 Dayanıklı Yük Testi
  • Bireysel Olarak Serileştirildi
  • Diğer Standart ve Metrik Boyutlar Mevcuttur
  • 550-30,000 lbs Arasındaki Boyutları Seçin
  • 360° dönebilir, 180° dönebilir
  • Muayene için kolayca sökülüp yeniden monte edilir
  • ASME-B30.26 ile derlenir
  • 5:1 Tasarım Faktörü
  • Delikli cıvataların aksine, döner kaldırma halkaları cıvata ekseninden 0-90 derece arasında tam kapasiteyi korur.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikİç GenişlikYükleme kapasitesiToplam yükseklikKalınlıkiplik uzunluğuKonu BoyutuTorkÜcret
AMERİKAN MATKAP BURCU HV34212 Kaldırma Halkası, 400Kg Yük Kapasitesi, M8x1.25 Diş Boyutu, 9.5 Nm Tork | CD6KPL HV3421258.2mm31.8 mm400Kg98mm11.1 mm16mmM8x1.259.5 Nm€116.97
AMERİKAN MATKAP BURCU HV34312 Kaldırma Halkası, 450Kg Yük Kapasitesi, M10x1.5 Diş Boyutu, 16 Nm Tork | CD6KPM HV3431258.2mm31.8 mm450Kg98mm11.1 mm16mmM10x1.5016 Nm€116.97
AMERİKAN MATKAP BURCU HV34515 Kaldırma Halkası, 1050Kg Yük Kapasitesi, M12x1.75 Diş Boyutu, 37 Nm Tork | CD6KPN HV3451588.9 mm48 mm1050Kg159.9 mm19.1 mm25mmM12x1.7537 Nm€147.15
AMERİKAN MATKAP BURCU HV34614 Kaldırma Halkası, 1900Kg Yük Kapasitesi, M16x2.0 Diş Boyutu, 80 Nm Tork | CD6KPQ HV3461488.9 mm48 mm1900Kg159.9 mm19.1 mm25mmM16x2.0080 Nm€147.15
AMERİKAN MATKAP BURCU HV34714 Kaldırma Halkası, 2200Kg Yük Kapasitesi, M20x2.5 Diş Boyutu, 135 Nm Tork | CD6KPR HV3471488.9 mm48 mm2200Kg159.6 mm19.1 mm25mmM20x2.50135 Nm€147.15
AMERİKAN MATKAP BURCU HV34102 Kaldırma Halkası, 4200Kg Yük Kapasitesi, M24x3.0 Diş Boyutu, 311 Nm Tork | CD6KPT HV34102129.5 mm71.4 mm4200Kg215.2 mm25.4 mm28mmM24x3.0311 Nm€362.36
AMERİKAN MATKAP BURCU HV34105 Kaldırma Halkası, 4500Kg Yük Kapasitesi, M30x3.5 Diş Boyutu, 311 Nm Tork | CD6KPU HV34105129.5 mm71.4 mm4500Kg225.2 mm25.4 mm38mmM30x3.5311 Nm€362.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. HV34518 Kaldırma Halkası, 1500Kg Yük Kapasitesi, M14x2.0 Diş Boyutu, 45 Nm Tork
€147.15 / Adet