American Hammer Am1cuwg | Balyoz 1 Lb 12-1/2 İnç Ahşap | 21yu51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN ÇEKİÇ AM1CUWG Balyoz 1 Lb 12-1/2 İnç Ahşap | AF7MYQ 21YU51

AMERICAN HAMMER AM1CUWG Balyoz 1 Lb 12-1/2 İnç Ahşap

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7MYQ Modeli: AM1CUWGÇapraz Referans: 21YU51
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
€101.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Yüzlü Kızak Çekiç
Yüz Çapı1"
Renk TaşıMavi / Doğal
Kulp TasarımıSürtünme Kavrama
Kolu MalzemeAhşap
Kafa rengiDoğal (Madenden)
Kafa uzunluğu2.5 "
Baş MalzemesiBakır
Baş Ağırlığı1 lb
Kafa Genişliği1.5 "
Uzunluk12.5 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8205200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa GenişliğiYüz ÇapıRenk TaşıUzunlukTether YetenekliKulp TasarımıKolu MalzemeKafa uzunluğuÜcret
AMERICAN HAMMER AM1BRFG Balyoz 9.5 İnç Pirinç/fiberglas | AB6MJY 21YT89 AM1BRFG1.5 "1"Sarı9.5 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)DüzFiberglas2.5 "€105.93
AMERICAN HAMMER AM5BRFG Balyoz 5 Lb 22 İnç Pirinç/fiberglas | AB6MJZ 21YT94 AM5BRFG2.5 "2"Sarı22 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)DüzFiberglas3.25 "€213.53
AMERICAN HAMMER AM8BRFG Balyoz 8 Lb 32 İnç Pirinç/fiberglas | AB6MKA 21YT95 AM8BRFG2.5 "3"Sarı32 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)DüzFiberglas6"€323.11
AMERICAN HAMMER AM1BRWG Balyoz 1 Lb 12-1/2 İnç Pirinç/ahşap | AB6MKB 21YT99 AM1BRWG1.5 "1"Siyah / Doğal12.5 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)Sürtünme KavramaAhşap2.5 "€96.74
AMERICAN HAMMER AM5BZAG Balyoz 5 Lb 14 İnç Bronz/alüminyum | AB6MKC 21YU15 AM5BZAG2.5 "2"Doğal (Madenden)14 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)ErgonomikAlüminyum3.25 "€191.39
AMERICAN HAMMER AM8BZFG Balyoz 8 lb 32 İnç Bronz/fiberglas | AB6MKD 21YU22 AM8BZFG2.5 "3"Sarı32 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)DüzFiberglas6"€318.39
AMERICAN HAMMER AM12BZFG Balyoz 12 lb 32 İnç Bronz/fiberglas | AB6MKE 21YU24 AM12BZFG3"6"Sarı32 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)DüzFiberglas6.5 "€430.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMERICAN HAMMER AM1CUWG Balyoz 1 Lb 12-1/2 İnç Ahşap
€101.00 / Adet