Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERICAN LOCK A41KATAG Aynı Anahtarlı Asma Kilit 1-1/2 İnç H 5 Pin Pirinç | AD7KVQ 4EZN8

AMERICAN LOCK A41KATAG Asma Kilit Aynı Anahtarlı 1-1/2 İnç H 5 Pinli Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7KVQ Modeli: A41KATAGÇapraz Referans: 4EZN8
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
€41.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Yeniden Değiştirilemez Asma Kilit
Gövde RengiAltın
Vücut BakımıÇinko kaplamalı
Vücut yüksekliği1 13 / 16 "
gövde MalzemesiKatı Pirinç
Vücut sitiliDikdörtgen biçiminde
Vücut kalınlığı3 / 4 "
Vücut genişliği1.5 "
RenkAltın
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Anahtar TürüHem Anahtarlı
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı5
Anahtar No. ile açılır.25314
Yeniden düzenlenebilirYok hayır
Güvenlik SeviyesiYüksek Güvenlik
Kelepçe YapılandırmasıAçılış
Kelepçe Dia.1 / 4 "
Kelepçe Yüksekliği1.5 "
Kelepçe MalzemesiSertleştirilmiş Bor
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği3 / 4 "
ShapeDikdörtgen biçiminde
weatherabilityÜstün Korozyon Direnci

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8301104000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe YüksekliğiÜcret
AMERİKAN KİLİDİ ​​A42KATAG Asma Kilit Aynı Anahtarlı 3 İnç H 5 Pin Pirinç | AD7KVT 4EZP1 A42KATAG3"€43.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMERICAN LOCK A41KATAG Asma Kilit Aynı Anahtarlı 1-1/2 İnç H 5 Pinli Pirinç
€41.32 / Adet