Amerikan Kilidi A5261 | 3hwh6 | Yeniden Anahtarlanabilir Asma Kilit | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN KİLİDİ ​​A5261 Yeniden Açılabilir Asma Kilit 2 İnç H Anahtarlı Farklı 5 Pim | AC9PLL 3HWH6

AMERICAN LOCK A5261 Yeniden Açılabilir Asma Kilit 2 İnç H Anahtarlı Farklı 5 Pinli

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9PLL Model: A5261Çapraz Referans: 3HWH6
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
€54.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yeniden Değiştirilebilir Asma Kilit
Gövde RengiGümüş
Vücut Çapı2"
Vücut BakımıKrom kaplama
Vücut yüksekliği2"
gövde MalzemesiSağlam çelik
Vücut sitiliyuvarlak
Vücut kalınlığı3 / 4 "
Vücut genişliği2"
RenkGümüş
Kontrol Anahtarı Kaydı GerekiyorYok hayır
Anahtar TürüFarklı
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı5
Anahtar No. ile açılır.41635
Yeniden düzenlenebilirEvet
Güvenlik SeviyesiStandart Güvenlik
Kelepçe YapılandırmasıAçılış
Kelepçe Dia.3 / 8 "
Kelepçe Yüksekliği2"
Kelepçe MalzemesiSertleştirilmiş Bor
Kelepçe TipiAçılış
Kelepçe Genişliği3 / 4 "
Shapeyuvarlak
weatherabilityBazı Korozyon Direnci

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8301108000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüvenlik SeviyesiVücut Çapıgövde MalzemesiKelepçe Dia.Kelepçe YüksekliğiKelepçe MalzemesiKelepçe GenişliğiShapeÜcret
AMERİKAN KİLİDİ ​​A700 Yeniden Açılabilir Asma Kilit 1-1/16 İnç H Anahtarlı Farklı 5 Pin | AA9XWQ 1JAD5 A700Yüksek Güvenlik2.5 "Sağlam çelik7 / 16 "1 1 / 16 "Sertleştirilmiş Bor15 / 16 "yuvarlak€66.73
AMERİKAN KİLİDİ ​​A700KA Yeniden Anahtarlanabilir Asma Kilit 1-1/16 İnç H Benzer Anahtarlı 6 Pin | AA9XWR 1JAD7 A700KAYüksek Güvenlik2.5 "Sağlam çelik7 / 16 "1 1 / 16 "Sertleştirilmiş Bor15 / 16 "yuvarlak€68.95
AMERICAN LOCK A5400KA Yeniden Anahtarlanabilir Asma Kilit 1-1/8 İnç H Benzer Anahtarlı 5 Pin | AC7VHX 38W812 A5400KAYüksek Güvenlik-Paslanmaz çelik5 / 16 "1.125 "Paslanmaz çelik3 / 4 "Dikdörtgen biçiminde€103.18
AMERİKAN KİLİDİ ​​A5401KA Yeniden Açılabilir Asma Kilit 2 İnç H Benzer Anahtarlı 5 Pim | AC7VHY 38W813 A5401KAYüksek Güvenlik-Paslanmaz çelik5 / 16 "2"Paslanmaz çelik3 / 4 "Dikdörtgen biçiminde€112.59
AMERİKAN KİLİDİ ​​A5260 Yeniden Açılabilir Asma Kilit 1-1/8 İnç H Anahtarlı Farklı 5 Pin | AC9PLJ 3HWH4 A5260Standart Güvenlik2"Sağlam çelik3 / 8 "1.125 "Sertleştirilmiş Bor3 / 4 "yuvarlak€49.70
AMERİKAN KİLİDİ ​​A5260KA Yeniden Açılabilir Asma Kilit 1-1/8 İnç H Anahtarlı Benzer 5 Pin | AC9PLK 3HWH5 A5260KAStandart Güvenlik2"Sağlam çelik3 / 8 "1.125 "Sertleştirilmiş Bor3 / 4 "yuvarlak€52.46
AMERİKAN KİLİDİ ​​A5261KA Yeniden Açılabilir Asma Kilit 2 İnç H Benzer Anahtarlı 5 Pim | AC9PLM 3HWH7 A5261KAStandart Güvenlik2"Sağlam çelik3 / 8 "2"Sertleştirilmiş Bor3 / 4 "yuvarlak€56.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMERICAN LOCK A5261 Yeniden Açılabilir Asma Kilit 2 İnç H Anahtarlı Farklı 5 Pinli
€54.17 / Adet