AMERICAN TORCH TIP 009-541 Namlu Adaptörü Miller Stili
Madde: AD6QGQ
Model: 009-541Çapraz Referans: 48A101
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Namlu Adaptörü |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 0.64 |
HS kodu | 8515902000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00