AMERICAN TORCH TIP 1503-6-COMPLETE Kesme Ucu boyutu 6
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kesme Ucu |
Gaz Servisi | Sıvı Doğal Gaz |
MAPP Gazlı Gümüş Sert Lehim | Yok hayır |
MAPP Gazlı Gümüş Lehim | Yok hayır |
MAPP Gaz Yumuşak Lehim | Yok hayır |
Propan Gazı Gümüş Sert Lehim | Yok hayır |
Propan Gazı Gümüş Lehim | Yok hayır |
Propan Gaz Yumuşak Lehim | Yok hayır |
Gümüş Lehim Borusu | Yok hayır |
beden | 6 |
Yumuşak Lehim Tüpü Kapağı. | Yok hayır |
Tip | 1 Adet |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.16 |
Gemi genişliği (cm) | 2.16 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Alev Tipi | Gaz Servisi | + | beden | Tip | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20079 | - | - | Kesme Ucu, 50A | - | - | 5 | €29.36 | ||
45-1 | Orta Ön Isıtma | Asetilen | Kesme Ucu | 1" | 1 Adet | 1 | €64.46 | ||
14Z69-KROM | - | - | Kesme Ucu | 69 | Standart | 1 | €19.86 | ||
229-3 | Hafif Ön Isıtma | Sıvı Doğal Gaz | Kesme Ucu | 3" | 2 Adet | 1 | €36.40 | ||
6290VVCP-00 | - | propilen | Kesme Ucu | 00 | 2 Adet | 1 | €30.96 | ||
106D7S-6 | Orta Ön Isıtma | Doğalgaz | Kesme Ucu | 6 | 2 Adet | 1 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1566-1 / 8 | Yüksek Ön Isıtma | Sıvı Doğal Gaz | Kesme Ucu | 1 / 8 " | 1 Adet | 1 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00