AMERICAN TORCH TIP 1566-3-COMPLETE Kesme Ucu Boy 3
Madde: AG2DWZ
Model: 1566-3-TAMÇapraz Referans: 31GW58
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kesme Ucu |
Alev Tipi | Yüksek Ön Isıtma |
Yakıt basıncı | 5 - 10 psi |
Gaz Servisi | Sıvı Doğal Gaz |
MAPP Gazlı Gümüş Sert Lehim | Yok hayır |
MAPP Gazlı Gümüş Lehim | Yok hayır |
MAPP Gaz Yumuşak Lehim | Yok hayır |
Oksijen basıncı | 90 psi |
Propan Gazı Gümüş Sert Lehim | Yok hayır |
Propan Gazı Gümüş Lehim | Yok hayır |
Propan Gaz Yumuşak Lehim | Yok hayır |
Gümüş Lehim Borusu | Yok hayır |
beden | 3" |
Yumuşak Lehim Tüpü Kapağı. | Yok hayır |
Çelik Kalınlığı | 3" |
Tip | 1 Adet |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.16 |
Gemi genişliği (cm) | 2.16 |
HS kodu | 8468901000 |
PLATFORM | Model | Alev Tipi | Gaz Servisi | beden | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164-10 | Ağır Ön Isıtma | Asetilen | 10 | 1 Adet | €44.78 | ||
164-2 | Ağır Ön Isıtma | Asetilen | 2" | 1 Adet | €28.63 | ||
6290NFF-1 | Orta Ön Isıtma | Sıvı Doğal Gaz | 1" | 2 Adet | €24.68 | ||
6290NFF-1-KROMLU | Orta Ön Isıtma | Sıvı Doğal Gaz | 1" | 2 Adet | €29.40 | ||
6290NFF-2 | Orta Ön Isıtma | Sıvı Doğal Gaz | 2" | 2 Adet | €24.64 | ||
6290NFF-2-KROMLU | Orta Ön Isıtma | Sıvı Doğal Gaz | 2" | 2 Adet | €28.05 | ||
112-00 | Orta Ön Isıtma | Asetilen | 00 | 1 Adet | €52.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00