American Torch Tip 30881-1 | Tel Kılavuzu/koruyucu | 45g663 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN TORÇ UCU 30881-1 Tel Kılavuz/kalkan | AD6GLV 45G663

AMERICAN TORCH TIP 30881-1 Tel Kılavuz / ekran

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6GLV Model: 30881-1Çapraz Referans: 45G663

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€104.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Kılavuzu / Kalkan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)1.59
Gemi genişliği (cm)1.59
HS kodu8515902000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMERICAN TORCH TIP 30881-1 Tel Kılavuz / ekran
€104.12 / Adet