AMERICAN TORCH TIP 4.450.545 Kesme Ucu Boyutu 545
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kesme Ucu |
Yakıt basıncı | 11.6 psi |
MAPP Gazlı Gümüş Sert Lehim | Yok hayır |
MAPP Gazlı Gümüş Lehim | Yok hayır |
MAPP Gaz Yumuşak Lehim | Yok hayır |
Propan Gazı Gümüş Sert Lehim | Yok hayır |
Propan Gazı Gümüş Lehim | Yok hayır |
Propan Gaz Yumuşak Lehim | Yok hayır |
Gümüş Lehim Borusu | Yok hayır |
beden | 545 |
Yumuşak Lehim Tüpü Kapağı. | Yok hayır |
Tip | 2 Adet |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 1.96 |
Gemi genişliği (cm) | 1.96 |
HS kodu | 8468901000 |
PLATFORM | Model | Alev Tipi | Gaz Servisi | beden | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164-10 | Ağır Ön Isıtma | Asetilen | 10 | 1 Adet | €44.78 | ||
164-2 | Ağır Ön Isıtma | Asetilen | 2" | 1 Adet | €28.63 | ||
6290NFF-1 | Orta Ön Isıtma | Sıvı Doğal Gaz | 1" | 2 Adet | €24.68 | ||
6290NFF-1-KROMLU | Orta Ön Isıtma | Sıvı Doğal Gaz | 1" | 2 Adet | €29.40 | ||
6290NFF-2 | Orta Ön Isıtma | Sıvı Doğal Gaz | 2" | 2 Adet | €24.64 | ||
6290NFF-2-KROMLU | Orta Ön Isıtma | Sıvı Doğal Gaz | 2" | 2 Adet | €28.05 | ||
112-00 | Orta Ön Isıtma | Asetilen | 00 | 1 Adet | €52.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00