AMERICAN TORCH TIP 757-12 Isıtma Ucu Boyutu 12
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Isıtma İpucu |
Alev Tipi | Isıtma |
MAPP Gazlı Gümüş Sert Lehim | Yok hayır |
MAPP Gazlı Gümüş Lehim | Yok hayır |
MAPP Gaz Yumuşak Lehim | Yok hayır |
Propan Gazı Gümüş Sert Lehim | Yok hayır |
Propan Gazı Gümüş Lehim | Yok hayır |
Propan Gaz Yumuşak Lehim | Yok hayır |
Gümüş Lehim Borusu | Yok hayır |
beden | 12 " |
Yumuşak Lehim Tüpü Kapağı. | Yok hayır |
Tip | Standart |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.16 |
Gemi genişliği (cm) | 2.16 |
HS kodu | 8468901000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00