AMERICAN TORCH TIP S10157-1 Alt Ark Uzatma Lincoln Stil 1 İnç
Madde: AD6QDT
Model: S10157-1Çapraz Referans: 48A007
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alt Ark Uzantısı |
Tip | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 2.87 |
HS kodu | 8515902000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|
S10157-1-1 / 2 | 1.5 " | €41.95 | ||
S10157-2 | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
S10157-3 | 3" | €47.42 | ||
S10157-4 | 4" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00