AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-24-3/4-3-TEFC Tavan Aspiratörü, Tamamen Kapalı, Kayış Tahrikli, Boyut 24 İnç, 3 Faz, 3/4 HP
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz Vantilatörü |
Bıçak Çapı | 24 " |
sürücü Tipi | Kayış |
Çevirme | TEFC |
HP | 3/4 |
Motor Devri | 1725 |
Faz | 3 |
Gerilim | 230/460 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 0.375-In. SP | Taban Yüksekliği | Taban Uzunluğu | CFM @ 0.500-In. SP | CFM Aralığı | Fan RPM | HP | Maks. Alan sayısı BHP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRV-824-1 / 2-1-TEFC | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | €3,470.07 | |
BRV-824-1 / 2-3-TEFC | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | €3,414.48 | |
BRV-824-1 / 2-1-EXP | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | €3,816.29 | |
BRV-824-1 / 2-3-EXP | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | €3,864.59 | |
BRV-830-1-1-TEFC | 6828 | 45.25 " | 45 " | 5184 | 10668-5184 | 975 | 1 | 0.73 | €3,978.73 | |
BRV-830-1-3-TEFC | 6828 | 45.25 " | 45 " | 5184 | 10668-5184 | 975 | 1 | 0.73 | €3,766.72 | |
BRV-830-1-1-EXP | 6828 | 45.25 " | 45 " | 5184 | 10668-5184 | 975 | 1 | 0.73 | €4,422.98 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00