AMERICRAFT MANUFACTURING DFL36-2-3-TEFC Kanal Fanı, Direct Drive, Tamamen Kapalı, Boyut 36 İnç, 3 Faz, 2 HP
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanal Fan |
Bıçak Çapı | 36 " |
sürücü Tipi | direkt |
Çevirme | TEFC |
HP | 2 |
Motor Devri | 1140 |
Faz | 3 |
Gerilim | 230/460 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bıçak Çapı | HP | Motor Devri | Faz | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF12-1 / 4-1-EXP | 12 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | €1,435.64 | TEKLİF TALEBİ
|
DF12-1 / 4-1-TEFC | 12 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | €1,009.91 | TEKLİF TALEBİ
|
DF12-1 / 4-3-EXP | 12 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | €1,271.45 | TEKLİF TALEBİ
|
DF12-1 / 4-3-TEFC | 12 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | €1,036.64 | TEKLİF TALEBİ
|
DF12-1 / 2-1-EXP | 12 " | 1/2 | 3450 | 1 | 115/230 | €1,433.73 | TEKLİF TALEBİ
|
DF12-1 / 2-1-TEFC | 12 " | 1/2 | 3450 | 1 | 115/230 | €1,027.09 | TEKLİF TALEBİ
|
DF12-1 / 2-3-EXP | 12 " | 1/2 | 3450 | 3 | 230/460 | €1,769.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00