Ametek Lamb 116565-29 | Vakum Motoru, Teğetsel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 3 Aşamalı, 1 Hız, 120vac | 4m924 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMETEK LAMB 116565-29 Vakum Motoru, Teğetsel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 3 Kademeli, 1 Hız, 120VAC | AD8TJT 4M924

AMETEK LAMB 116565-29 Vakum Motoru, Teğetsel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 3 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8TJT Model: 116565-29Çapraz Referans: 4M924
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
€252.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Motoru
Ortam Sıcaklığı Aralık40 Derece C
Ortalama yaşam500 saat.
Yataktop
Blower Aşamaları3
Vücut Çapı5.7 "
CFM @ 2-Giriş. Orifis99
Deşarjteğet
GörevAralıklı
ÇevirmeAçılış
Hz50/60
Yalıtım sınıfıA
Maks. Alan sayısı Hava Watt386
Maks. Alan sayısı Amper10.7
Motor TasarımıEvrensel AC / DC
Motor Muhafaza TasarımıAçılış
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiTemmuz
Motor Termal KorumasıHayır
MontajTüm Pozisyonlar
montaj konsollartermoset
Hız Sayısı1
Toplam yükseklik7 13 / 16 "
Faz1
Yedek FırçalarMfr. 833392-61
Termal korumaHayır
Vakum (H2O Mühürlü)117.4
Gerilim120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.02
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu8414596095
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Motor / Fan Tipi (Baypas)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimMaks. Alan sayısı AmperBlower AşamalarıÇevirmeCFM @ 2-Giriş. OrifisÜcret
AMETEK LAMB 115334 Vakum Motoru, Teğetsel, 7.2 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Damlatmaz Açık102.7€320.67
AMETEK LAMB 115937 Vakum Motoru, Teğetsel, 7.2 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Damlatmaz Açık105.4€387.06
AMETEK LAMB 116103-00 Vakum Motoru, Teğetsel, 7.2 İnç Gövde Çapı, 3 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Damlatmaz Açık92€446.34
AMETEK LAMB 116207-00 Vakum Motoru, Teğetsel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Damlatmaz Açık104€186.97
AMETEK LAMB 116119-00 Vakum Motoru, Teğetsel, 7.2 İnç Gövde Çapı, 3 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Damlatmaz Açık94€376.15
AMETEK LAMB 117465-13 Vakum Motoru, Teğetsel, 7.2 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Damlatmaz Açık110€374.42
AMETEK LAMB 117507-00 Vakum Motoru, Teğetsel, 7.2 İnç Gövde Çapı, 3 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Damlatmaz Açık94€354.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMETEK LAMB 116565-29 Vakum Motoru, Teğetsel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 3 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC
€252.24 / Adet