Ametek Lamb 122177-00 | Vakum Motoru/üfleyici Teğetsel 2 Depolama 1 Hız | 6vmx2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMETEK LAMB 122177-00 Vakum Motoru, Teğetsel, 8.4 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 240VAC | AF2MTY 6VMX2

AMETEK LAMB 122177-00 Vakum Motoru, Teğetsel, 8.4 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 240VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2MTY Model: 122177-00Çapraz Referans: 6VMX2
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
€380.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Motoru
Ortam Sıcaklığı Aralık40 Derece C
Ortalama yaşam1500 saat.
Yataktop
Blower Aşamaları2
Vücut Çapı8.4 "
CFM @ 2-Giriş. Orifis142
Deşarjteğet
GörevAralıklı
ÇevirmeAçılış
Hz60
Yalıtım sınıfıA
Maks. Alan sayısı Hava Watt700
Maks. Alan sayısı Amper7.2
Motor TasarımıEvrensel AC / DC
Motor Muhafaza TasarımıAçılış
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiTemmuz
Motor Termal KorumasıHayır
Montajçıkıntı
montaj konsollaralüminyum
Nominal Verimlilik%45
Hız Sayısı1
Toplam yükseklik7"
Faz1
Ürün Veri Sayfasıametek-kuzu-122176-18.pdf
Termal korumaHayır
UPC704550036792
Vakum (H2O Mühürlü)150
Gerilim240 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.98
Gemi yüksekliği (cm)31.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.99
HS kodu8501404040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Araç yıkama vakum ve üfleyici sistemlerinde ve ticari temizlik sistemlerinde kullanım için ideal olan teğetsel baypas akışlı vakum motoru
  • Çift kademeli konik fan sistemi, çift bilyalı rulmanlar ve maksimum 29577 rpm hıza sahiptir.
  • 8.4 inç çapında alüminyum gövde
  • Ortalama 1500 saatlik ömre sahip UL listeli motor

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimMaks. Alan sayısı AmperBlower AşamalarıÇevirmeCFM @ 2-Giriş. OrifisÜcret
AMETEK LAMB 115334 Vakum Motoru, Teğetsel, 7.2 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Damlatmaz Açık102.7€340.67
AMETEK LAMB 115937 Vakum Motoru, Teğetsel, 7.2 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Damlatmaz Açık105.4€414.03
AMETEK LAMB 116103-00 Vakum Motoru, Teğetsel, 7.2 İnç Gövde Çapı, 3 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Damlatmaz Açık92€494.79
AMETEK LAMB 116207-00 Vakum Motoru, Teğetsel, 5.7 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Damlatmaz Açık104€195.18
AMETEK LAMB 116119-00 Vakum Motoru, Teğetsel, 7.2 İnç Gövde Çapı, 3 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Damlatmaz Açık94€404.57
AMETEK LAMB 117465-13 Vakum Motoru, Teğetsel, 7.2 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Damlatmaz Açık110€415.05
AMETEK LAMB 117507-00 Vakum Motoru, Teğetsel, 7.2 İnç Gövde Çapı, 3 Aşamalı, 1 Hız, 120VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Damlatmaz Açık94€409.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMETEK LAMB 122177-00 Vakum Motoru, Teğetsel, 8.4 İnç Gövde Çapı, 2 Aşamalı, 1 Hız, 240VAC
€380.39 / Adet