Plews-lubrimatic C10-23 | Bağlayıcı (f)npt 1/2 Çelik | 5mda3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PLEWS-LUBRIMATIC C10-23 Bağlayıcı (f) npt 1/2 Çelik | AE4PVT 5MDA3

PLEWS-LUBRIMATIC C10-23 Manşon (f)npt 1/2 Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4PVT Modeli: C10-23Çapraz Referans: 5MDA3
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
€13.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
Vücut ölçüsü1 / 2 "
Hortum bağlantısı(F) NPT
Kavşak TipiOtomotiv
Kilitleme Tipikol
MalzemeÇelik
Maks. Basınç300 psi
Boru Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7307923030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: AMFLO

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PLEWS-LUBRIMATIC C10-23 Manşon (f)npt 1/2 Çelik
€13.90 / Adet