Amiad 1-1601-1151-0000 | Filtre Muhafazası 1 1/2 İnç Npt Akış 45 Gpm | 1php4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMIAD SU SİSTEMLERİ 1-1601-1151-0000 Filtre Muhafazası 1 1/2 İnç Npt Akış 45 Gpm | AB2XDB 1PHP4

AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Filtre Muhafazası 1 1/2 İnç Npt Akış 45 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2XDB Modeli: 1-1601-1151-0000Çapraz Referans: 1PHP4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€102.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+filtre Konut
Akış hızı60 dev / dak
Yükseklik10.75 "
Gövde MalzemesiPoliasetal
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.140 F
beden1-1 / 2 "NPT
genişlik11.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.06
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)37.85
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8421990080
Menşe ÜlkesiIL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıYükseklikGövde MalzemesibedengenişlikÜcret
AMIAD SU SİSTEMLERİ 1-2221-2151-0000 Filtre Muhafazası 2 İnç Npt Akış 110 Gpm | AB2XDC 1PHP5 1-2221-2151-0000110 dev / dak24.875 "Polyamid / Cam Elyaflar2 "NPT10 15 / 16 "€511.46
AMIAD SU SİSTEMLERİ 010000-000010 Filtre Muhafazası 3/4 İnç Npt 13 Gpm | AC2YQC 2P801 010000-00001013 dev / dak7"asetal3 / 4 "NPT6.38 "€34.02
AMIAD SU SİSTEMLERİ 1-1201-1151-0000 Filtre Muhafazası 1 İnç Npt 30 Gpm | AC2YQE 2P803 1-1201-1151-000030 dev / dak7"asetal1 "NPT8"€70.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Filtre Muhafazası 1 1/2 İnç Npt Akış 45 Gpm
€102.05 / Adet