Amiad 11-0703-1010 | Filter Screen Yellow 5 Inch Length Diameter 1 1/4 In | 1php7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMIAD SU SİSTEMLERİ 11-0703-1010 Filtre Eleği Sarı 5 İnç Uzunluk Çapı 1 1/4 In | AB2XDE 1PHP7

AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1010 Filtre Eleği Sarı 5 İnç Uzunluk Çapı 1 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2XDE Modeli: 11-0703-1010Çapraz Referans: 1PHP7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€34.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Filtre Ekranı
RenkSarı
Çap1 1 / 4 "
uzunluk5"
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. akış13 GPM
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı140 F
Maks. Basınç150 psi
155
mikron100
EkranPaslanmaz çelik
Ekran Alanı (Sq.-In.)17.0
Ekran MalzemesiPaslanmaz çelik
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8421990080
Menşe ÜlkesiIL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLimanRenkÇapTipuzunlukMalzemeMaks. akışmikronÜcret
AMIAD SU SİSTEMLERİ 11-0703-1008 Filtre Eleği Siyah 5 İnç Uzunluk Çapı 1 1/4 In | AB2XDD 1PHP6 11-0703-1008-Siyah1 1 / 4 "Standart5"Paslanmaz çelik13 GPM80€34.32
AMIAD SU SİSTEMLERİ 11-1203-1008 Filtre Eleği Siyah 5 İnç Uzunluk Çapı 2 In | AB2XDF 1PHP8 11-1203-1008-Siyah2"Standart5"Paslanmaz çelik30 dev / dak80€41.75
AMIAD SU SİSTEMLERİ 11-1203-1010 Filtre Eleği Sarı 5 İnç Uzunluk Çapı 2 In | AB2XDG 1PHP9 11-1203-1010-Sarı2"Standart5"Paslanmaz çelik30 dev / dak100€41.75
AMIAD SU SİSTEMLERİ 11-1603-1010 Filtre Eleği Sarı 10 İnç Uzunluk Çapı 2 In | AB2XDH 1PHR1 11-1603-1010-Sarı2"Standart10 "Paslanmaz çelik60 GPM100€84.01
AMIAD SU SİSTEMLERİ 11-1603-1013 Filtre Eleği Kırmızı 10 İnç Uzunluk Çap 2 İn | AB2XDJ 1PHR2 11-1603-1013-Kırmızı2"Standart10 "Paslanmaz çelik60 GPM130€84.01
AMIAD SU SİSTEMLERİ 11-1603-1030 Filtre Eleği Mavi 10 İnç Uzunluk Çapı 2 In | AB2XDK 1PHR3 11-1603-1030-Mavi2"Standart10 "Paslanmaz çelik60 GPM300€84.01
AMIAD SU SİSTEMLERİ 11-3023-1010 Filtre Eleği Sarı 14 5/8 İnç Uzunluk | AB2XDL 1PHR4 11-3023-1010-Sarı4"Standart14.63 "Paslanmaz çelik110 GPM100€196.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1010 Filtre Eleği Sarı 5 İnç Uzunluk Çapı 1 1/4 In
€34.32 / Adet