Ampko 1298 | Kombine Anahtar Kıvılcım Çıkarmaz 12 Nokta 6mm | 21xw21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL 1298 Kombine Anahtar Kıvılcım Çıkarmaz 12 Nokta 6mm | AF7LYB 21XW21

AMPCO METAL 1298 Kombine Anahtar Kıvılcım çıkarmayan 12 Nokta 6mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LYB Model: 1298Çapraz Referans: 21XW21

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€131.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon anahtarı
BitişDoğal (Madenden)
Kafa Açısı15 Dereceleri
MalzemeNikel alüminyum bronz
Puan Sayısı12
Dengelemek15 Dereceleri
Uzunluk4.5
SAE veya Metrikmetrik
beden6
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8204110030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeUzunlukSAE veya MetrikbedenTether YetenekliÜcret
AMPCO METAL W-678A Kombine Anahtar Kıvılcım Çıkarmaz 12 Nokta 1-9/16 In | AB6LNM 21XW08 W-678ANikel alüminyum bronz18 11 / 16 "SAE1-9 / 16 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€317.05
AMPCO METAL 1518 Kombine Anahtar Kıvılcım Çıkarmaz 12 Nokta 2-5/8 In | AB6LNN 21XW13 1518Nikel alüminyum bronz22.75 "SAE2.625 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€1,602.65
AMPCO METAL 1354 Kombine Anahtar Kıvılcım Çıkarmaz 12 Nokta 46mm | AB6LNP 21XW15 1354Nikel alüminyum bronz22 11 / 16 "metrik46mmStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€894.06
AMPCO METAL 1356 Kombine Anahtar Kıvılcım Çıkarmaz 12 Nokta 50mm | AB6LNQ 21XW17 1356Nikel alüminyum bronz22 11 / 16 "metrik50mmStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€927.64
AMPCO METAL 1358 Kombine Anahtar Kıvılcım Çıkarmaz 12 Nokta 55mm | AB6LNR 21XW18 1358Nikel alüminyum bronz22 11 / 16 "metrik55mmStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€1,095.14
AMPCO METAL 1300 Kombine Anahtar Kıvılcım çıkarmayan 8mm x 4-1/2 In | AD6MFF 46C014 1300Nikel alüminyum bronz4.5 "metrik8Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€129.92
AMPCO METAL W-670 Kombine Anahtar Kıvılcım çıkarmayan 13/16 x 11-5/8 In | AD6MGC 46C034 W-670Nikel alüminyum bronz11.625 "SAE13 / 16 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€171.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL 1298 Kombine Anahtar Kıvılcım çıkarmayan 12 Nokta 6mm
€131.71 / Adet