Ampco 7400 | Sabit İngiliz Anahtarı 15/32 - 9/16 İnç | 21xx01 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL 7400 Sabit İngiliz Anahtarı 15/32 - 9/16 İnç | AF7MBC 21XX01

AMPCO METAL 7400 Sabit Anahtar 15/32 - 9/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF7MBC Model: 7400Çapraz Referans: 21XX01
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
€89.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Pimli Anahtar Anahtarı
Kapasite15/32 - 9/16 "
BitişKıvılcım Çıkarmaz, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli
Kanca Derinliği1 / 16 "
Kanca Kalınlığı1 / 4 "
uzunluk4.25 "
MalzemeNikel alüminyum bronz
Uzunluk4.25 "
UPC702535897512

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8204110060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteuzunlukUzunlukÜcret
AMPCO METAL 7408 Sabit İngiliz Anahtarı 1-5/16 - 1-7/16 In | AB6LNV 21XX07 74081-5/16 to 1-7/16"6.75 "6.75 "€145.28
AMPCO METAL 7424 Sabit İngiliz Anahtarı 4-5/16 - 4-9/16 İnç | AF7MBA 21XW98 74244-5/16 to 4-9/16"15.25 "13.25 "€320.50
AMPCO METAL 7426 Sabit İngiliz Anahtarı 4-11/16 - 5-1/8 İnç | AF7MBB 21XW99 74264-11/16 to 5-1/8"13.25 "13.25 "€297.49
AMPCO METAL 7428 Sabit İngiliz Anahtarı 5-5/16 - 5-3/4 İnç | AF7MBD 21XX02 74285-5/16 to 5-3/4"15.25 "15.25 "€422.73
AMPCO METAL 7430 Sabit İngiliz Anahtarı 6-1/8 - 6-1/2 İnç | AF7MBE 21XX03 74306-1/8 to 6-1/2"15.25 "15.25 "€434.40
AMPCO METAL 7402 Sabit İngiliz Anahtarı 5/8 - 13/16 İnç | AF7MBF 21XX04 74025/8 - 13/16 "4.25 "4.25 "€92.07
AMPCO METAL 7404 Sabit İngiliz Anahtarı 31/32 - 1-1/8 İnç | AF7MBG 21XX05 740431/32 to 1-1/8"5.25 "5.25 "€114.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL 7400 Sabit Anahtar 15/32 - 9/16 İnç
€89.83 / Adet