Ampco D-1 | Drift Pimi Namlusu 3/16 X 8 Kıvılcım Çıkarmaz | 4rpn2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL D-1 Saplama Pimi Namlusu 3/16 x 8 Kıvılcım çıkarmayan | AD9GEF 4RPN2

AMPCO METAL D-1 Drift Pin Namlusu 3/16 x 8 Kıvılcım çıkarmayan

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GEF Model: D-1Çapraz Referans: 4RPN2

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€61.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Drift Pimi, Namlu Tipi
İnşaatAlüminyum Bronz
Dizayn1 parçalı
Büyü11 / 16 "
uzunluk8"
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu3 / 16 "
TipKıvılcım Çıkarmaz, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatBüyüIpucu boyutuÜcret
AMPCO METAL D-4 Saplama Pimi Namlusu Kıvılcım Çıkarmaz 9/16 x 1-1/16 x 8 | AD6MFL 46C019 D-4Yüksek Mukavemetli Nikel Alüminyum Bronz1-1 / 16 "9 / 16 "€101.76
AMPCO METAL D-2 Saplama Pimi Namlusu 5/16 x 8 Kıvılcım Çıkarmaz | AD9GEG 4RPN3 D-2Alüminyum Bronz13 / 16 "5 / 16 "€80.12
AMPCO METAL D-3 Saplama Pimi Namlusu 7/16 x 8 Kıvılcım Çıkarmaz | AD9GEH 4RPN4 D-3Alüminyum Bronz15 / 16 "7 / 16 "€98.57
AMPCO METAL D-5 Saplama Pimi Namlusu 11/16 x 8 Kıvılcım Çıkarmaz | AD9GEJ 4RPN5 D-5Alüminyum Bronz1-3 / 16 "11 / 16 "€129.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL D-1 Drift Pin Namlusu 3/16 x 8 Kıvılcım çıkarmayan
€61.75 / Adet