Ampco D-22 | Saplama Pimi Düz 5/16 X 10 Kıvılcım Çıkarmaz | 4rpl8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL D-22 Saplama Pimi Düz 5/16 x 10 Kıvılcım Çıkarmaz | AD9GEC 4RPL8

AMPCO METAL D-22 Drift Pimi Düz 5/16 x 10 Kıvılcım Çıkarmaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GEC Model: D-22Çapraz Referans: 4RPL8
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
€61.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Drift Pimi, Düz Tip
İnşaatAlüminyum Bronz
Dizayn1 parçalı
Büyü13 / 16 "
uzunluk8"
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu5 / 16 "
TipKıvılcım Çıkarmaz, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüuzunlukIpucu boyutuÜcret
AMPCO METAL D-20 Saplama Pimi Düz 1/4 x 6 Kıvılcım Çıkarmaz | AD9GEA 4RPL6 D-201 / 2 "6"1 / 4 "€31.24
AMPCO METAL D-21 Saplama Pimi Düz 9/32 x 6 Kıvılcım Çıkarmaz | AD9GEB 4RPL7 D-2111 / 16 "6"9 / 32 "€40.57
AMPCO METAL D-23 Saplama Pimi Düz 7/16 x 10 Kıvılcım Çıkarmaz | AD9GED 4RPL9 D-2315 / 16 "10 "7 / 16 "€76.77
AMPCO METAL D-24 Saplama Pimi Düz 1/2 x 10 Kıvılcım Çıkarmaz | AD9GEE 4RPN1 D-241-1 / 8 "10 "1 / 2 "€96.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL D-22 Drift Pimi Düz 5/16 x 10 Kıvılcım Çıkarmaz
€61.29 / Adet