Ampco Dw-1/4d1/2 | Derin Kuyu Soketi 1/2 İnç Sae | 32nj82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL DW-1/4D1/2 Derin Kuyu Soketi 1/2 İnç Sae | AG2YCQ 32NJ82

AMPCO METAL DW-1/4D1/2 Derin Kuyu Soketi 1/2 İnç Sae

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2YCQ Modeli: DW-1/4D1/2Çapraz Referans: 32NJ82
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
€139.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Derin Kuyu Soketi
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişDoğal (Madenden)
MalzemeAlüminyum Bronz
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk1 15 / 16 "
SAE veya MetrikSAE
beden1 / 2 "
Soket Derinliği1-15 / 16 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)4.92
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8204200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
AMPCO METAL DW-1/4D3/16 Derin Kuyu Soketi 3/16 İnç Sae | AG2YCG 32NJ74 DW-1 / 4D3 / 163 / 16 "€110.12
AMPCO METAL DW-1/4D7/32 Derin Kuyu Soketi 7/32 İnç Sae | AG2YCH 32NJ75 DW-1 / 4D7 / 327 / 32 "€112.01
AMPCO METAL DW-1/4D1/4 Derin Kuyu Soketi 1/4 İnç Sae | AG2YCJ 32NJ76 DW-1 / 4D1 / 41 / 4 "€119.96
AMPCO METAL DW-1/4D9/32 Derin Kuyu Soketi 9/32 İnç Sae | AG2YCK 32NJ77 DW-1 / 4D9 / 329 / 32 "€110.91
AMPCO METAL DW-1/4D5/16 Derin Kuyu Soketi 5/16 İnç Sae | AG2YCL 32NJ78 DW-1 / 4D5 / 165 / 16 "€110.12
AMPCO METAL DW-1/4D11/32 Derin Kuyu Soketi 11/32 İnç Sae | AG2YCM 32NJ79 DW-1 / 4D11 / 3211 / 32 "€112.26
AMPCO METAL DW-1/4D3/8 Derin Kuyu Soketi 3/8 İnç Sae | AG2YCN 32NJ80 DW-1 / 4D3 / 83 / 8 "€124.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL DW-1/4D1/2 Derin Kuyu Soketi 1/2 İnç Sae
€139.62 / Adet