Ampco Dwi-3/4d21mm | Soket Derin Kuyu Darbeli 21mm | 32nl07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL DWI-3/4D21MM Soket Derin Kuyu Darbeli 21mm | AG2YHR 32NL07

AMPCO METAL DWI-3/4D21MM Soket Derin Kuyu Darbeli 21mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2YHR Modeli: DWI-3/4D21MMÇapraz Referans: 32NL07
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
€275.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu3 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişDoğal (Madenden)
MalzemeNikel, Alüminyum, Bronz
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk3.375 "
SAE veya Metrikmetrik
beden21mm
Soket Derinliği3.375 "
Soket TipiDerin Kuyu Etkisi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.49
Gemi uzunluğu (cm)8.57
Gemi genişliği (cm)3.49
HS kodu8204200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSAE veya MetrikbedenSoket DerinliğiSoket TipiÜcret
AMPCO METAL I-3/4D9/16 Soket Darbeli 9/16 İnç | AG2YGE 32NK72 I-3 / 4D9 / 161.5 "SAE9 / 16 "1.5 "darbe€194.79
AMPCO METAL I-3/4D5/8 Soket Darbeli 5/8 İnç | AG2YGF 32NK73 I-3 / 4D5 / 81.5 "SAE5 / 8 "1.5 "darbe€189.54
AMPCO METAL DWI-3/4D17MM Soket Derin Kuyu Darbeli 17mm | AG2YHM 32NL03 DWI-3 / 4D17MM3.375 "metrik17mm3.375 "Derin Kuyu Etkisi€265.64
AMPCO METAL DWI-3/4D18MM Soket Derin Kuyu Darbeli 18mm | AG2YHN 32NL04 DWI-3 / 4D18MM3.375 "metrik18mm3.375 "Derin Kuyu Etkisi€276.36
AMPCO METAL DWI-3/4D19MM Soket Derin Kuyu Darbeli 19mm | AG2YHP 32NL05 DWI-3 / 4D19MM3.375 "metrik19mm3.375 "Derin Kuyu Etkisi€275.44
AMPCO METAL DWI-3/4D20MM Soket Derin Kuyu Darbeli 20mm | AG2YHQ 32NL06 DWI-3 / 4D20MM3.375 "metrik20mm3.375 "Derin Kuyu Etkisi€260.32
AMPCO METAL DWI-3/4D22MM Soket Derin Kuyu Darbeli 22mm | AG2YHT 32NL08 DWI-3 / 4D22MM3.375 "metrik22mm3.375 "Derin Kuyu Etkisi€253.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL DWI-3/4D21MM Soket Derin Kuyu Darbeli 21mm
€275.44 / Adet