Ampco I-3/4d38mm | Soket Darbesi 38mm | 32nk65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL I-3/4D38MM Socket Impact 38mm | AG2YFX 32NK65

AMPCO METAL I-3/4D38MM Soket Darbeli 38mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2YFX Modeli: I-3/4D38MMÇapraz Referans: 32NK65
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
€349.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu3 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişDoğal (Madenden)
MalzemeNikel, Alüminyum, Bronz
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk2"
SAE veya Metrikmetrik
beden38mm
Soket Derinliği2"
Soket Tipidarbe

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.72
HS kodu8204200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSAE veya MetrikbedenSoket DerinliğiÜcret
AMPCO METAL I-3/4D17MM Soket Darbeli 17mm | AG2YEZ 32NK44 I-3 / 4D17MM1.75 "metrik17mm1.75 "€214.38
AMPCO METAL I-3/4D18MM Soket Darbeli 18mm | AG2YFA 32NK45 I-3 / 4D18MM1.75 "metrik18mm1.75 "€215.20
AMPCO METAL I-3/4D19MM Soket Darbeli 19mm | AG2YFB 32NK46 I-3 / 4D19MM1.75 "metrik19mm1.75 "€214.38
AMPCO METAL I-3/4D20MM Soket Darbeli 20mm | AG2YFC 32NK47 I-3 / 4D20MM1.75 "metrik20mm1.75 "€194.26
AMPCO METAL I-3/4D21MM Soket Darbeli 21mm | AG2YFD 32NK48 I-3 / 4D21MM1.75 "metrik21mm1.75 "€215.20
AMPCO METAL I-3/4D22MM Soket Darbeli 22mm | AG2YFE 32NK49 I-3 / 4D22MM1.75 "metrik22mm1.75 "€202.24
AMPCO METAL I-3/4D23MM Soket Darbeli 23mm | AG2YFF 32NK50 I-3 / 4D23MM1.75 "metrik23mm1.75 "€200.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL I-3/4D38MM Soket Darbeli 38mm
€349.45 / Adet