Ampco IP-36 | Yalıtımlı Çapraz Kesiciler 7-1/4 İnç Uzunluk | 24y877 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL IP-36 Yalıtımlı Çapraz Kesiciler 7-1/4 İnç Uzunluk | AB8AAF 24Y877

AMPCO METAL IP-36 Yalıtımlı Diyagonal Kesiciler 7-1/4 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8AAF Modeli: IP-36Çapraz Referans: 24Y877
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
€372.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz Kesiciler
kesimFloş
Renk TaşıPortakal
Kolu tipiÇift yalıtımlı
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu3 / 4 "
Çene Genişliği1"
MalzemeAlüminyum Bronz Alaşım
Maks. Alan sayısı Çene Açma1-1 / 16 "
Kıvılcım çıkarmazEvet
Burun TipiOval
Uzunluk7.25 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği1 / 16 "
Voltaj derecesi1000V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUç GenişliğiRenk TaşıKolu tipiVoltaj derecesiÇene UzunluğuÇene GenişliğiMalzemeMaks. Alan sayısı Çene AçmaÜcret
AMPCO METAL P-36 Çapraz Kesici 5/8 İnç Uzunluk 1/4 İnç Genişlik | AC3QFF 2VJ14 P-361 / 4 "KırmızıDaldırılmışOylanmamış7 / 8 "1.25 "Çelik1"€275.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL IP-36 Yalıtımlı Diyagonal Kesiciler 7-1/4 İnç Uzunluk
€372.82 / Adet