Ampco Iss-3/8d7/16 | Insulated Socket 3/8 Drive 7/16 Inch 6 Point Standard | 24y881 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL ISS-3/8D7/16 Yalıtımlı Soket 3/8 Sürücü 7/16 İnç 6 Noktalı Standart | AB8AAK 24Y881

AMPCO METAL ISS-3/8D7/16 Yalıtımlı Soket 3/8 Sürücü 7/16 İnç 6 Noktalı Standart

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8AAK Modeli: ISS-3/8D7/16Çapraz Referans: 24Y881
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
€181.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Soket
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
BitişPortakal
MalzemeAlüminyum Bronz
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk1.5 "
SAE veya MetrikSAE
beden7 / 16 "
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC702535882020

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
AMPCO METAL ISS-3/8D1/2 Yalıtımlı Soket 3/8 Sürücü 1/2 6 Nokta Standart | AB8AAL 24Y882 ISS-3 / 8D1 / 21 / 2 "€182.73
AMPCO METAL ISS-3/8D9/16 Yalıtımlı Soket 3/8 Sürücü 9/16 İnç 6 Noktalı Standart | AB8AAM 24Y883 ISS-3 / 8D9 / 169 / 16 "€175.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL ISS-3/8D7/16 Yalıtımlı Soket 3/8 Sürücü 7/16 İnç 6 Noktalı Standart
€181.39 / Adet