Ampco Iwsb-7/16 | Kutu Uçlu Anahtar Yalıtımlı 12 Nokta 7/16 In | 24y888 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL IWSB-7/16 Kutu Uç Anahtarı Yalıtımlı 12 Nokta 7/16 In | AB8AAT 24Y888

AMPCO METAL IWSB-7/16 Kutu Uçlu Anahtar Yalıtımlı 12 Nokta 7/16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8AAT Modeli: IWSB-7/16Çapraz Referans: 24Y888
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
€222.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kutu Uç Anahtarı
BitişPortakal
Kafa boyutu7 / 16 "
MalzemeAlüminyum Bronz
Puan Sayısı12
DengelemekEvet
Uzunluk5.5 "
SAE veya MetrikSAE
beden7 / 16 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC702535882099

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
AMPCO METAL IWSB-1/2 Kutu Uç Anahtarı Yalıtımlı 12 Nokta 1/2 In | AB8AAU 24Y889 IWSB-1 / 25.875 "1 / 2 "€222.39
AMPCO METAL IWSB-9/16 Kutu Uç Anahtarı Yalıtımlı 12 Nokta 9/16 In | AB8AAV 24Y890 IWSB-9 / 166.25 "9 / 16 "€222.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL IWSB-7/16 Kutu Uçlu Anahtar Yalıtımlı 12 Nokta 7/16 In
€222.39 / Adet