Ampco P-1290 | Yuvarlak Merkez Delgi 5/16 X 4 Kıvılcım Çıkarmaz | 4rpl2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL P-1290 Yuvarlak Merkez Zımbası 5/16 x 4 Kıvılcım çıkarmaz | AD9GDW 4RPL2

AMPCO METAL P-1290 Yuvarlak Merkez Punch 5/16 x 4 Kıvılcım çıkarmayan

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GDW Model: P-1290Çapraz Referans: 4RPL2

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€32.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Merkez Punch
İnşaatAlüminyum Bronz
Dizayn1 parçalı
Büyü5 / 16 "
uzunluk4"
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
TipKıvılcım Çıkarmaz, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüuzunlukÜcret
AMPCO METAL P-1291 Yuvarlak Merkez Zımbası 3/8 x 4 1/2 Kıvılcım çıkarmayan | AD9GDX 4RPL3 P-12913 / 8 "4.5 "€32.05
AMPCO METAL P-1292 Yuvarlak Merkez Zımbası 1/2 x 5 Kıvılcım çıkarmaz | AD9GDY 4RPL4 P-12921 / 2 "5"€46.88
AMPCO METAL P-1293 Yuvarlak Merkez Zımbası 5/8 x 6 Kıvılcım çıkarmaz | AD9GDZ 4RPL5 P-12935 / 8 "6"€66.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL P-1290 Yuvarlak Merkez Punch 5/16 x 4 Kıvılcım çıkarmayan
€32.29 / Adet