Ampco P-1295 | Merkezi Zımba Kıvılcım çıkarmayan 3/4 X 6-1/4 İnç | 21xv77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL P-1295 Merkezi Zımba Kıvılcım çıkarmayan 3/4 x 6-1/4 İnç | AF7LWQ 21XV77

AMPCO METAL P-1295 Merkez Punch Kıvılcım çıkarmayan 3/4 x 6-1 / 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LWQ Model: P-1295Çapraz Referans: 21XV77
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
€117.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merkez Punch
AyarlanabilirYok hayır
Çap3 / 4 "
BitişDoğal (Madenden)
uzunluk6.25 "
MalzemeNikel alüminyum bronz
Parça sayısı1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8203406000

Ürün Detayı:

  • Değiştirilebilir Nokta (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukÜcret
AMPCO METAL P-1294 Merkezi Zımba Kıvılcım çıkarmayan 11/16 x 5-1/2 İnç | AF7LWM 21XV74 P-129411 / 16 "5.5 "€88.27
AMPCO METAL P-1297 Merkezi Zımba Kıvılcım çıkarmayan 1-1/16 x 9-1/2 İnç | AF7LWN 21XV75 P-12971 1 / 16 "9.5 "€176.83
AMPCO METAL P-1296 Merkezi Zımba Kıvılcım çıkarmayan 15/16 x 8 İnç | AF7LWP 21XV76 P-129615 / 16 "8"€147.30
AMPCO METAL P-1292A Merkezi Zımba Kıvılcım çıkarmayan 9/16 x 4-1/4 İnç | AF7LWR 21XV78 P-1292A9 / 16 "4.25 "€63.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL P-1295 Merkez Punch Kıvılcım çıkarmayan 3/4 x 6-1 / 4 İnç
€117.71 / Adet