Ampco P-53 | Yuvarlak Pim Delgi 1/2 X 8 Kıvılcım Çıkarmaz | 4rpk9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL P-53 Yuvarlak Pim Delgi 1/2 x 8 Kıvılcım çıkarmayan | AD9GDU 4RPK9

AMPCO METAL P-53 Yuvarlak Pin Punch 1/2 x 8 Kıvılcım çıkarmayan

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GDU Model: P-53Çapraz Referans: 4RPK9
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
€75.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Pim Punch
İnşaatAlüminyum Bronz
Dizayn1 parçalı
Büyü11 / 16 "
uzunluk8"
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu1 / 2 "
TipKıvılcım Çıkarmaz, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüuzunlukIpucu boyutuÜcret
AMPCO METAL P-50 Yuvarlak Pim Delgi 1/8 x 5 Kıvılcım çıkarmayan | AD9GDQ 4RPK6 P-503 / 8 "5"1 / 8 "€36.93
AMPCO METAL P-51 Yuvarlak Pim Delgi 1/4 x 6 Kıvılcım çıkarmaz | AD9GDR 4RPK7 P-519 / 16 "6"1 / 4 "€56.20
AMPCO METAL P-52 Yuvarlak Pim Delgi 3/8 x 7 Kıvılcım çıkarmaz | AD9GDT 4RPK8 P-529 / 16 "7"3 / 8 "€62.11
AMPCO METAL P-54 Yuvarlak Pim Delgi 5/8 x 9 Kıvılcım çıkarmaz | AD9GDV 4RPL1 P-5413 / 16 "9"5 / 8 "€107.10
AMPCO METAL P-48 Yuvarlak Pim Delgi Kıvılcım çıkarmayan 1/16 x 4-3/16 İnç | AF7LWT 21XV79 P-48-4.187 "1 / 16 "€144.14
AMPCO METAL P-51A Yuvarlak Pim Delgi Kıvılcım Çıkarmaz 5/16 x 6 İnç | AF7LWU 21XV80 P-51A-6"5 / 16 "€60.10
AMPCO METAL P-49 Yuvarlak Pim Delgi Kıvılcım çıkarmayan 5/64 x 4-3/16 İnç | AF7LWV 21XV81 P-49-4.187 "5 / 64 "€144.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL P-53 Yuvarlak Pin Punch 1/2 x 8 Kıvılcım çıkarmayan
€75.30 / Adet