Ampco P-8503 | El Delgi Kıvılcım çıkarmayan 1/8 X 4-3/4 İnç | 21xv57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL P-8503 El Delgisi kıvılcım çıkarmayan 1/8 x 4-3/4 İnç | AF7LVU 21XV57

AMPCO METAL P-8503 El Punch Kıvılcım çıkarmayan 1/8 x 4-3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF7LVU Model: P-8503Çapraz Referans: 21XV57
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
€67.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Yumruk
İnşaatAlüminyum Bronz
Dizayn1 parçalı
uzunluk4.75 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8203406000

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Kıvılcım Çıkarmayan, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatuzunlukIpucu boyutuÜcret
AMPCO METAL P-8522 El Delgisi kıvılcım çıkarmayan 1 x 1 x 7-3/4 In | AD6MHV 46C073 P-8522Yüksek Mukavemetli Nikel Alüminyum Bronz7.75 "1"€165.62
AMPCO METAL P-8513 El Delgisi kıvılcım çıkarmayan 1/2 x 6 İnç | AF7LVQ 21XV54 P-8513Alüminyum Bronz6"1 / 2 "€104.45
AMPCO METAL P-8506 El Delgisi kıvılcım çıkarmayan 1/4 x 4-3/4 İnç | AF7LVR 21XV55 P-8506Alüminyum Bronz4.75 "1 / 4 "€74.01
AMPCO METAL P-8506L El Delgisi kıvılcım çıkarmayan 1/4 x 6 İnç | AF7LVT 21XV56 P-8506LAlüminyum Bronz6"1 / 4 "€78.59
AMPCO METAL P-8505L El Delgisi kıvılcım çıkarmayan 13/64 x 6 İnç | AF7LVV 21XV58 P-8505LAlüminyum Bronz6"13 / 64 "€77.54
AMPCO METAL P-8512 El Delgisi kıvılcım çıkarmayan 15/32 x 6 İnç | AF7LVW 21XV59 P-8512Alüminyum Bronz6"15 / 32 "€83.13
AMPCO METAL P-8520 El Delgisi kıvılcım çıkarmayan 25/32 x 7-3/4 İnç | AF7LVX 21XV60 P-8520Alüminyum Bronz7.75 "25 / 32 "€168.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL P-8503 El Punch Kıvılcım çıkarmayan 1/8 x 4-3/4 İnç
€67.74 / Adet