AMPCO METAL PP-72 Pike Pole Fiberglas 15 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pike Kutbu |
Kulp Tasarımı | D |
Sap uzunluğu | 15 " |
Kolu Malzeme | Fiberglas |
Baş Malzemesi | Çelik |
Kafa boyutu | 5-11/16" x 1-3/4" |
kafa Tipi | Parlamayan, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.96 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 8201406080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kulp Tasarımı | Sap uzunluğu | Kolu Malzeme | Baş Malzemesi | kafa Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-96 | Düz | 96 " | Sarı Fiberglas | Kıvılcım Çıkarmayan, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli, Nikel Alüminyum Bronz | 1 Diş, Amerikan Kanca | €551.01 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00