Ampco S-59 | Makas Kesim 3 Kesim Uzunluğu | 21xv87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL S-59 Makaslar 3 Kesim Uzunluğu | AF7LXB 21XV87

AMPCO METAL S-59 Makas 3 Kesim Boyu Kesme

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LXB Model: S-59Çapraz Referans: 21XV87
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
€147.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endüstriyel Makaslar
AyarlanabilirYok hayır
Blade MalzemeNikel alüminyum bronz
Keskin kenarBıçak
Renk TaşıDoğal (Madenden)
Kulp TasarımıErgonomik Halka ve Büyütülmüş Yay
Kolu MalzemeYüksek Mukavemetli Nikel Alüminyum Bronz
Sap StiliDengelemek
Sol / Sağ ElSağ el
Kesim Uzunluğu3"
Uzunluk6"
Birincil BaşvuruSanayi
İpucu Şeklikeskin
UPC702535883867

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8213009000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKulp TasarımıKesim UzunluğuUzunlukÜcret
AMPCO METAL S-599 Kesme Makası 4-1/2 Kesim Uzunluğu | AF7LXC 21XV88 S-599Yüzük ve Büyütülmüş Yay4.5 "8"€225.72
AMPCO METAL S-60 Kesme Makası 6 Kesim Uzunluğu | AF7LXD 21XV89 S-60Yüzük ve Büyütülmüş Yay6"12 "€263.10
AMPCO METAL S-61 Kesme Makası 8 Kesim Uzunluğu | AF7LXE 21XV90 S-61Yüzük ve Büyütülmüş Yay8"15 "€304.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL S-59 Makas 3 Kesim Boyu Kesme
€147.59 / Adet