Ampco Ss-1/2d10mm | Soket 1/2 İnç Sürücü 10mm 6 Noktalı Standart | 1tef7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL SS-1/2D10MM Soket 1/2 İnç Sürücü 10mm 6 Noktalı Standart | AB3HHB 1TEF7

AMPCO METAL SS-1/2D10MM Soket 1/2 İnç Sürücü 10mm 6 Nokta Standart

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3HHB Model: SS-1 / 2D10MMÇapraz Referans: 1TEF7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€67.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
BitişDoğal (Madenden)
MalzemeAlüminyum Bronz
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk1.187 "
SAE veya Metrikmetrik
beden10
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
AMPCO METAL SS-1/2D12MM Soket 1/2 İnç Sürücü 12mm 6 Noktalı Standart | AB3HHC 1TEF8 SS-1 / 2D12MM1.187 "12 "€71.52
AMPCO METAL SS-1/2D13MM Soket 1/2 İnç Sürücü 13mm 6 Noktalı Standart | AB3HHD 1TEF9 SS-1 / 2D13MM1.187 "13€77.32
AMPCO METAL SS-1/2D14MM Soket 1/2 İnç Sürücü 14mm 6 Noktalı Standart | AB3HHE 1TEG1 SS-1 / 2D14MM1.187 "14mm€70.13
AMPCO METAL SS-1/2D17MM Soket 1/2 İnç Sürücü 17mm 6 Noktalı Standart | AB3HHF 1TEG2 SS-1 / 2D17MM1.437 "17mm€85.48
AMPCO METAL SS-1/2D18MM Soket 1/2 İnç Sürücü 18mm 6 Noktalı Standart | AB3HHG 1TEG3 SS-1 / 2D18MM1.437 "18mm€85.56
AMPCO METAL SS-1/2D19MM Soket 1/2 İnç Sürücü 19mm 6 Noktalı Standart | AB3HHH 1TEG4 SS-1 / 2D19MM1.437 "19mm€83.41
AMPCO METAL SS-1/2D22MM Soket 1/2 İnç Sürücü 22mm 6 Noktalı Standart | AB3HHJ 1TEG5 SS-1 / 2D22MM1.5 "22mm€106.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL SS-1/2D10MM Soket 1/2 İnç Sürücü 10mm 6 Nokta Standart
€67.37 / Adet