Ampco Ss-1/4d1/4 | Soket 1/4 İnç Sae | 32nj53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL SS-1/4D1/4 Soket 1/4 İnç Sae | AG2YBJ 32NJ53

AMPCO METAL SS-1/4D1/4 Soket 1/4 İnç Sae

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2YBJ Modeli: SS-1/4D1/4Çapraz Referans: 32NJ53
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
€81.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişDoğal (Madenden)
MalzemeAlüminyum Bronz
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk5 / 8 "
SAE veya MetrikSAE
beden1 / 4 "
Soket Derinliği5 / 8 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)1.59
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8204200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenSoket DerinliğiÜcret
AMPCO METAL SS-1/4D3/16 Soket 3/16 Sae | AG2YBG 32NJ51 SS-1 / 4D3 / 169 / 16 "3 / 16 "9 / 16 "€75.27
AMPCO METAL SS-1/4D7/32 Soket 7/32 Sae | AG2YBH 32NJ52 SS-1 / 4D7 / 329 / 16 "7 / 32 "9 / 16 "€77.74
AMPCO METAL SS-1/4D9/32 Soket 9/32 Sae | AG2YBK 32NJ54 SS-1 / 4D9 / 325 / 8 "9 / 32 "5 / 8 "€75.02
AMPCO METAL SS-1/4D5/16 Soket 5/16 Sae | AG2YBL 32NJ55 SS-1 / 4D5 / 165 / 8 "5 / 16 "5 / 8 "€81.15
AMPCO METAL SS-1/4D11/32 Soket 11/32 Sae | AG2YBM 32NJ56 SS-1 / 4D11 / 325 / 8 "11 / 32 "5 / 8 "€77.54
AMPCO METAL SS-1/4D3/8 Soket 3/8 İnç Sae | AG2YBN 32NJ57 SS-1 / 4D3 / 811 / 16 "3 / 8 "11 / 16 "€78.79
AMPCO METAL SS-1/4D7/16 Soket 7/16 İnç Sae | AG2YBP 32NJ58 SS-1 / 4D7 / 1611 / 16 "7 / 16 "11 / 16 "€86.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL SS-1/4D1/4 Soket 1/4 İnç Sae
€81.39 / Adet