Ampco Ss-1/4d5mm | Soket 5mm Metrik | 32nj40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL SS-1/4D5MM Soket 5mm Metrik | AG2YAV 32NJ40

AMPCO METAL SS-1/4D5MM Soket 5mm Metrik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2YAV Model: SS-1 / 4D5MMÇapraz Referans: 32NJ40
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
€74.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişDoğal (Madenden)
MalzemeAlüminyum Bronz
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk1 / 2 "
SAE veya Metrikmetrik
beden5"
Soket Derinliği1 / 2 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8204200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenSoket DerinliğiÜcret
AMPCO METAL SS-1/4D4MM Soket 4mm Metrik | AG2YAT 32NJ38 SS-1 / 4D4MM1 / 2 "4mm1 / 2 "€69.43
AMPCO METAL SS-1/4D4.5MM Soket 4-1/2mm Metrik | AG2YAU 32NJ39 SS-1 / 4D4.5MM1 / 2 "4.51 / 2 "€74.22
AMPCO METAL SS-1/4D5.5MM Soket 5-1/2mm Metrik | AG2YAW 32NJ41 SS-1 / 4D5.5MM1 / 2 "5.51 / 2 "€68.66
AMPCO METAL SS-1/4D6MM Soket 6mm Metrik | AG2YAX 32NJ42 SS-1 / 4D6MM1 / 2 "61 / 2 "€68.93
AMPCO METAL SS-1/4D7MM Soket 7mm Metrik | AG2YAY 32NJ43 SS-1 / 4D7MM1 / 2 "7mm1 / 2 "€80.86
AMPCO METAL SS-1/4D8MM Soket 8mm Metrik | AG2YAZ 32NJ44 SS-1 / 4D8MM5 / 8 "85 / 8 "€79.73
AMPCO METAL SS-1/4D9MM Soket 9mm Metrik | AG2YBA 32NJ45 SS-1 / 4D9MM5 / 8 "95 / 8 "€69.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL SS-1/4D5MM Soket 5mm Metrik
€74.22 / Adet