Ampco Ss-3/4d46mm | Soket 3/4 İnç Sürücü 46mm 6 Noktalı Standart | 4rpj6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL SS-3/4D46MM Soket 3/4 İnç Sürücü 46mm 6 Noktalı Standart | AD9GDK 4RPJ6

AMPCO METAL SS-3/4D46MM Soket 3/4 İnç Sürücü 46mm 6 Nokta Standart

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GDK Model: SS-3 / 4D46MMÇapraz Referans: 4RPJ6
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
€305.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu3 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişDoğal (Madenden)
MalzemeAlüminyum Bronz
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk2.25 "
SAE veya Metrikmetrik
beden46mm
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
AMPCO METAL SS-3/4D30MM Soket 3/4 İnç Sürücü 30mm 6 Noktalı Standart | AD9GDA 4RPH6 SS-3 / 4D30MM1.875 "30mm€240.62
AMPCO METAL SS-3/4D33MM Soket 3/4 İnç Sürücü 33mm 6 Noktalı Standart | AD9GDB 4RPH7 SS-3 / 4D33MM1.875 "33mm€258.80
AMPCO METAL SS-3/4D34MM Soket 3/4 İnç Sürücü 34mm 6 Noktalı Standart | AD9GDC 4RPH8 SS-3 / 4D34MM1.875 "34mm€284.21
AMPCO METAL SS-3/4D35MM Soket 3/4 İnç Sürücü 35mm 6 Noktalı Standart | AD9GDD 4RPH9 SS-3 / 4D35MM1.875 "35mm€267.76
AMPCO METAL SS-3/4D36MM Soket 3/4 İnç Sürücü 36mm 6 Noktalı Standart | AD9GDE 4RPJ1 SS-3 / 4D36MM1.875 "36mm€286.15
AMPCO METAL SS-3/4D37MM Soket 3/4 İnç Sürücü 37mm 6 Noktalı Standart | AD9GDF 4RPJ2 SS-3 / 4D37MM2"37mm€280.51
AMPCO METAL SS-3/4D38MM Soket 3/4 İnç Sürücü 38mm 6 Noktalı Standart | AD9GDG 4RPJ3 SS-3 / 4D38MM2"38mm€288.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL SS-3/4D46MM Soket 3/4 İnç Sürücü 46mm 6 Nokta Standart
€305.64 / Adet