Ampco W-160m | Lokma Seti 1/4 İnç Sürücü 15 Parça | 21xv92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL W-160M ​​Lokma Seti 1/4 İnç Sürücü 15 Parça | AF7LXF 21XV92

AMPCO METAL W-160M ​​Lokma Seti 1/4 İnç Sürücü 15 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LXF Modeli: W-160MÇapraz Referans: 21XV92
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
€1,776.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Seti
Derin Soket Noktası Stilleri DahildirHayır
Sürücü Boyutu1 / 4 "
BitişDoğal (Madenden)
Flex Soket Noktası Stilleri DahildirHayır
Parça sayısı15
SAE veya Metrikmetrik
Dahil Olan Soketler4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Std. Soket Noktası Stilleri Dahildir6
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8204200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuBitişParça sayısıSAE veya MetrikDahil Olan SoketlerÜcret
AMPCO METAL W-260M Lokma Seti 1/2 İnç Sürücü 26 Adet | AB3HGZ 1TEC6 W-260M1 / 2 "Doğal (Madenden)26metrik10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm€3,417.47
AMPCO METAL W-290 Lokma Seti 1/2 İnç Sürücü 9 Adet | AD7BFB 4DC12 W-2901 / 2 "Doğal (Madenden)9SAE1/2, 11/16, 7/8, 1-1/16, 1-1/4"€1,747.71
AMPCO METAL W-291M Lokma Seti 3/4 İnç Sürücü 11 Adet | AD9GDN 4RPK1 W-291M3 / 4 "Parlamayan, Manyetik Olmayan11metrik36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm€4,289.55
AMPCO METAL W-160 Lokma Seti 1/4 İnç Sürücü 12 Parça | AF7LXG 21XV93 W-1601 / 4 "Doğal (Madenden)12SAE3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"€1,660.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL W-160M ​​Lokma Seti 1/4 İnç Sürücü 15 Parça
€1,776.51 / Adet