Ampco W-281l | Priz Uzatması 9/16 X 16 İnç Doğal | 21xu92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL W-281L Soket Uzatma 9/16 x 16 İnç Doğal | AF7LTA 21XU92

AMPCO METAL W-281L Soket Uzantısı 9/16 x 16 İnç Doğal

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LTA Modeli: W-281LÇapraz Referans: 21XU92
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
€82.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket uzatma
Sürücü Boyutu9 / 16 "
BitişDoğal (Madenden)
Parça sayısı1
Uzunluk16 "
beden9/16 x 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.51
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8204200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuBitişUzunlukbedenÜcret
AMPCO METAL WE-3/8X2 Soket Uzatma 3/8 x 2 İnç Doğal | AB6LNK 21XU89 WE-3 / 8X23 / 8 "Doğal (Madenden)2"-€109.88
AMPCO METAL IWE-3/8X6 Soket Uzatma 3/8 x 6 İnç Turuncu | AB8AAR 24Y887 IWE-3 / 8X63 / 8 "Portakal6"-€225.70
AMPCO METAL W-281 Soket Uzatma 9/16 x 11 İnç Doğal | AD6MFB 46C010 W-2819 / 16 "Doğal (Madenden)11 "9/16 x 11 "€69.52
AMPCO METAL WE-1/2X10 Soket Uzatma 1/2 x 10 İnç Doğal | AD6MFJ 46C017 WE-1 / 2X101 / 2 "Doğal (Madenden)10 "-€270.61
AMPCO METAL W-256 Soket Uzatma 13/16 x 18 İnç Doğal | AD6MFZ 46C031 W-25613 / 16 "Doğal (Madenden)18 "13/16 x 18 "€143.31
AMPCO METAL WE-3/4X16 Soket Uzatma 3/4 x 16 İnç Doğal | AD6MGT 46C048 WE-3 / 4X163 / 4 "Doğal (Madenden)16 "-€739.79
AMPCO METAL WE-3/8X6 Soket Uzatma 3/8 x 6 İnç Doğal | AD6MHU 46C072 WE-3 / 8X63 / 8 "Doğal (Madenden)6"-€155.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL W-281L Soket Uzantısı 9/16 x 16 İnç Doğal
€82.37 / Adet