Ampco W-3270 | Çift Kutu Uçlu Anahtar 1-1/4 X 1-7/16 In | 46c051 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL W-3270 Çift Kutu Uçlu Anahtar 1-1/4 x 1-7/16 In | AD6MGW 46C051

AMPCO METAL W-3270 Çift Kutu Uçlu Anahtar 1-1/4 x 1-7/16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6MGW Model: W-3270Çapraz Referans: 46C051

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€256.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Kutu Uç Anahtarı
BitişDoğal (Madenden)
Kafa boyutu1-1/4" x 1-7/16"
MalzemeNikel alüminyum bronz
Puan Sayısı12
Dengelemek15 Dereceleri
Uzunluk19.25 "
SAE veya MetrikSAE
beden1-1/4 x 1-7/16"
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)49.53
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeUzunlukbedenÜcret
AMPCO METAL W-3250 Çift Kutu Uçlu Anahtar 1-1/16 x 1-1/4 In | AD6MGH 46C039 W-3250Nikel alüminyum bronz19.25 "1-1/16 x 1-1/4"€235.25
AMPCO METAL W-3220 Çift Kutu Uçlu Anahtar 7/8 x 1-1/16 In | AD6MGP 46C045 W-3220Nikel alüminyum bronz15.125 "7/8 x 1-1/16"€174.31
AMPCO METAL W-3190 Çift Kutu Uçlu Anahtar 13/16 x 7/8 In | AD6MGV 46C050 W-3190Nikel alüminyum bronz12.25 "13/16 X 7/8 "€143.50
AMPCO METAL W-3160 Çift Kutu Uçlu Anahtar 5/8 x 3/4 In | AD6MHB 46C056 W-3160Nikel alüminyum bronz10.75 "5/8 x 3/4 "€98.73
AMPCO METAL W-3210 Çift Kutu Uçlu Anahtar 7/8 x 1 In | AD6MHC 46C057 W-3210Nikel alüminyum bronz14.75 "7/8 x 1 "€165.40
AMPCO METAL W-3110 Çift Kutu Uçlu Anahtar 3/8 x 7/16 In | AD6MHT 46C071 W-3110Nikel alüminyum bronz7.75 "3/8 x 7/16 "€71.10
AMPCO METAL W-3140 Çift Kutu Uçlu Anahtar 1/2 x 19/32 In | AD6MJU 46C095 W-3140Nikel alüminyum bronz9.5 "1/2 x 19/32 "€72.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL W-3270 Çift Kutu Uçlu Anahtar 1-1/4 x 1-7/16 In
€256.10 / Adet