Ampco W-676 | Kombine Anahtar 1-3/8 inç 21-1/4 inç Toplam Uzunluk | 4rnz9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL W-676 Kombine Anahtar 1-3/8 inç 21-1/4 inç Toplam Uzunluk | AD9FXL 4RNZ9

AMPCO METAL W-676 Kombine Anahtar 1-3/8in 21-1/4in Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9FXL Model: W-676Çapraz Referans: 4RNZ9
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
€344.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon anahtarı
BitişDoğal (Madenden)
Kafa Açısı15 Dereceleri
MalzemeAlüminyum Bronz
Puan Sayısı12
Dengelemek15 Dereceleri
Uzunluk18 11 / 16 "
SAE veya MetrikSAE
beden1.375 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)48.26
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeUzunlukSAE veya MetrikbedenTether YetenekliÜcret
AMPCO METAL W-678A Kombine Anahtar Kıvılcım Çıkarmaz 12 Nokta 1-9/16 In | AB6LNM 21XW08 W-678ANikel alüminyum bronz18 11 / 16 "SAE1-9 / 16 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€317.05
AMPCO METAL 1518 Kombine Anahtar Kıvılcım Çıkarmaz 12 Nokta 2-5/8 In | AB6LNN 21XW13 1518Nikel alüminyum bronz22.75 "SAE2.625 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€1,602.65
AMPCO METAL 1354 Kombine Anahtar Kıvılcım Çıkarmaz 12 Nokta 46mm | AB6LNP 21XW15 1354Nikel alüminyum bronz22 11 / 16 "metrik46mmStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€894.06
AMPCO METAL 1356 Kombine Anahtar Kıvılcım Çıkarmaz 12 Nokta 50mm | AB6LNQ 21XW17 1356Nikel alüminyum bronz22 11 / 16 "metrik50mmStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€927.64
AMPCO METAL 1358 Kombine Anahtar Kıvılcım Çıkarmaz 12 Nokta 55mm | AB6LNR 21XW18 1358Nikel alüminyum bronz22 11 / 16 "metrik55mmStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€1,095.14
AMPCO METAL 1300 Kombine Anahtar Kıvılcım çıkarmayan 8mm x 4-1/2 In | AD6MFF 46C014 1300Nikel alüminyum bronz4.5 "metrik8Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€129.92
AMPCO METAL W-670 Kombine Anahtar Kıvılcım çıkarmayan 13/16 x 11-5/8 In | AD6MGC 46C034 W-670Nikel alüminyum bronz11.625 "SAE13 / 16 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€171.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL W-676 Kombine Anahtar 1-3/8in 21-1/4in Toplam Uzunluk
€344.47 / Adet