Ampco Wh-1/4 | Kıvılcım çıkarmayan Altıgen Anahtar L 1/4 İnç 3-7/8 İnç Uzunluk | 4rnv6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL WH-1/4 Kıvılcım Çıkarmayan Altıgen Anahtar L 1/4 İnç 3-7/8 İnç Uzunluk | AD9FVU 4RNV6

AMPCO METAL WH-1/4 Kıvılcım çıkarmayan Altıgen Anahtar L 1/4 İnç 3-7/8 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9FVU Model: WH-1 / 4Çapraz Referans: 4RNV6
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
€27.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Parlamayan Manyetik Olmayan Hex Anahtarı
Kol uzunluğu3 5 / 16 "
Blade MalzemeBerilyum bakır
BitişDoğal (Madenden)
Renk TaşıBronz
Sap uzunluğu1 1 / 16 "
Kolu MalzemeBerilyum bakır
Kolu tipiSade
SAE veya MetrikSAE
ShapeL
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu1 / 4 "
Çalışma Açısı35 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKol uzunluğuSap uzunluğuSAE veya MetrikIpucu boyutuÜcret
AMPCO METAL WH-1/16 Kıvılcım Çıkarmayan Altıgen Anahtar L 1/16 İnç 1-3/4 L | AD9FVL 4RNU8 WH-1 / 161.75 "3 / 4 "SAE1 / 16 "€12.81
AMPCO METAL WH-5/64 Kıvılcım Çıkarmayan Altıgen Anahtar L 5/64 İnç 1-3/4 L | AD9FVM 4RNU9 WH-5 / 641.875 "3 / 4 "SAE5 / 64 "€12.13
AMPCO METAL WH-3/32 Kıvılcım Çıkarmayan Altıgen Anahtar L 3/32 İnç 1-7/8 L | AD9FVN 4RNV1 WH-3 / 321.875 "3 / 4 "SAE3 / 32 "€14.28
AMPCO METAL WH-1/8 Kıvılcım Çıkarmayan Altıgen Anahtar L 1/8 İnç 2-21/64 L | AD9FVP 4RNV2 WH-1 / 82 5 / 16 "13 / 16 "SAE1 / 8 "€13.98
AMPCO METAL WH-5/32 Kıvılcım Çıkarmayan Altıgen Anahtar L 5/32 İnç 2-1/2 L | AD9FVQ 4RNV3 WH-5 / 322.5 "7 / 8 "SAE5 / 32 "€15.99
AMPCO METAL WH-3/16 Kıvılcım Çıkarmayan Altıgen Anahtar L 3/16 İnç 2-7/8 L | AD9FVR 4RNV4 WH-3 / 162.875 "7 / 8 "SAE3 / 16 "€19.04
AMPCO METAL WH-7/32 Kıvılcım Çıkarmayan Altıgen Anahtar L 7/32 İnç 3-1/8 L | AD9FVT 4RNV5 WH-7 / 323.125 "1 1 / 16 "SAE7 / 32 "€22.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL WH-1/4 Kıvılcım çıkarmayan Altıgen Anahtar L 1/4 İnç 3-7/8 İnç Uzunluk
€27.90 / Adet