Ampco Wh-8mm | Kıvılcım çıkarmayan Altıgen Anahtar L 8mm 4 İnç Uzunluk | 4rnx3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL WH-8MM Kıvılcım Çıkarmayan Altıgen Anahtar L 8mm 4 İnç Uzunluk | AD9FWK 4RNX3

AMPCO METAL WH-8MM Kıvılcım çıkarmayan Alyan Anahtar L 8mm 4 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9FWK Modeli: WH-8MMÇapraz Referans: 4RNX3
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
€39.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Parlamayan Manyetik Olmayan Hex Anahtarı
Kol uzunluğu3 15 / 16 "
Blade MalzemeBerilyum bakır
BitişDoğal (Madenden)
Renk TaşıBronz
Sap uzunluğu36mm
Kolu MalzemeBerilyum bakır
Kolu tipiSade
SAE veya Metrikmetrik
ShapeL
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu8mm
UPC702535881023
Çalışma Açısı35 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKol uzunluğuSap uzunluğuSAE veya MetrikIpucu boyutuÜcret
AMPCO METAL WH-1/16 Kıvılcım Çıkarmayan Altıgen Anahtar L 1/16 İnç 1-3/4 L | AD9FVL 4RNU8 WH-1 / 161.75 "3 / 4 "SAE1 / 16 "€12.35
AMPCO METAL WH-5/64 Kıvılcım Çıkarmayan Altıgen Anahtar L 5/64 İnç 1-3/4 L | AD9FVM 4RNU9 WH-5 / 641.875 "3 / 4 "SAE5 / 64 "€12.84
AMPCO METAL WH-3/32 Kıvılcım Çıkarmayan Altıgen Anahtar L 3/32 İnç 1-7/8 L | AD9FVN 4RNV1 WH-3 / 321.875 "3 / 4 "SAE3 / 32 "€13.81
AMPCO METAL WH-1/8 Kıvılcım Çıkarmayan Altıgen Anahtar L 1/8 İnç 2-21/64 L | AD9FVP 4RNV2 WH-1 / 82 5 / 16 "13 / 16 "SAE1 / 8 "€14.88
AMPCO METAL WH-5/32 Kıvılcım Çıkarmayan Altıgen Anahtar L 5/32 İnç 2-1/2 L | AD9FVQ 4RNV3 WH-5 / 322.5 "7 / 8 "SAE5 / 32 "€14.70
AMPCO METAL WH-3/16 Kıvılcım Çıkarmayan Altıgen Anahtar L 3/16 İnç 2-7/8 L | AD9FVR 4RNV4 WH-3 / 162.875 "7 / 8 "SAE3 / 16 "€18.18
AMPCO METAL WH-7/32 Kıvılcım Çıkarmayan Altıgen Anahtar L 7/32 İnç 3-1/8 L | AD9FVT 4RNV5 WH-7 / 323.125 "1 1 / 16 "SAE7 / 32 "€22.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL WH-8MM Kıvılcım çıkarmayan Alyan Anahtar L 8mm 4 İnç Uzunluk
€39.38 / Adet