Ampco Wo-17x22 | Kıvılcım Çıkarmayan Açık Uçlu Anahtar 17 X 22mm 8 L | 4rpf1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL WO-17X22 Kıvılcım Çıkarmayan Açık Uçlu Anahtar 17 x 22mm 8 L | AD9GCR 4RPF1

AMPCO METAL WO-17X22 Kıvılcım çıkarmayan Açık Uçlu Anahtar 17 x 22mm 8 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9GCR Modeli: WO-17X22Çapraz Referans: 4RPF1
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
€141.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Açık Uçlu Anahtar
BitişDoğal (Madenden)
Kafa Açısı15 Dereceleri
Kafa boyutu17mm X 22mm
MalzemeAlüminyum Bronz
Uzunluk8"
SAE veya Metrikmetrik
beden17 x 22 mm
UPC702535896584

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeUzunlukbedenÜcret
AMPCO METAL WO-24X30 Çift Açık Uçlu Anahtar, kıvılcım çıkarmayan 24 x 30mm | AB6LNT 21XW69 WO-24X30Nikel alüminyum bronz10.25 "24 x 30 mm€198.61
AMPCO METAL WO-36X41 Çift Açık Uçlu Anahtar, kıvılcım çıkarmayan 36 x 41mm | AB6LNU 21XW79 WO-36X41Nikel alüminyum bronz14.375 "36 x 41 mm€343.90
AMPCO METAL WO-32X36 Çift Açık Uçlu Anahtar, kıvılcım çıkarmayan 30 x 36mm | AD6MJV 46C096 WO-32X36Yüksek Mukavemetli Nikel Alüminyum Bronz12.25 "30 x 36 mm€228.32
AMPCO METAL WO-6X7 Çift Açık Uçlu Anahtar Kıvılcım çıkarmayan 6 x 7mm | AD6MKA 46C102 WO-6X7Yüksek Mukavemetli Nikel Alüminyum Bronz3 15 / 16 "6 x 7 mm€61.86
AMPCO METAL WO-8X10 Çift Açık Uçlu Anahtar, kıvılcım çıkarmayan 8 x 10mm | AD6MKB 46C103 WO-8X10Yüksek Mukavemetli Nikel Alüminyum Bronz5"8 X 10mm€93.96
AMPCO METAL WO-19X24 Çift Açık Uçlu Anahtar, kıvılcım çıkarmayan 19 x 24mm | AD6MKE 46C106 WO-19X24Yüksek Mukavemetli Nikel Alüminyum Bronz8"19 x 24 mm€141.02
AMPCO METAL WO-10X12 Kıvılcım Çıkarmayan Açık Uçlu Anahtar 10 x 12mm 5 L | AD9GCJ 4RPE3 WO-10X12Alüminyum Bronz5"10 X 12mm€103.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL WO-17X22 Kıvılcım çıkarmayan Açık Uçlu Anahtar 17 x 22mm 8 L
€141.30 / Adet