Ampco Wo-5/8x11/16 | Double Open Wrench Non-sparking 5/18 X11/16 In | 21xw83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL WO-5/8X11/16 Kıvılcım Çıkarmayan Çift Açık Anahtar 5/18 X11/16 In | AF7MAQ 21XW83

AMPCO METAL WO-5/8X11/16 Kıvılcım Çıkarmayan Çift Açık Anahtar 5/18 X11/16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7MAQ Modeli: WO-5/8X11/16Çapraz Referans: 21XW83
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
€103.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Açık Uçlu Anahtar
BitişDoğal (Madenden)
Kafa Açısı15 Dereceleri
Kafa boyutu5 / 18 "x 11 / 16"
MalzemeNikel alüminyum bronz
Uzunluk6.875 "
SAE veya MetrikSAE
beden5 / 18 "x 11 / 16"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8204110030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeUzunlukbedenÜcret
AMPCO METAL WO-1-1/4X1-7/16 Çift Oe Anahtarı Kıvılcım çıkarmayan 1-1/4 x 1-7/16 In | AD6MJW 46C097 WO-1-1/4X1-7/16Yüksek Mukavemetli Nikel Alüminyum Bronz14.375 "1-1/4" x 1-7/16"€217.28
AMPCO METAL WO-1-5/16X1-1/2 Çift Oe Anahtarı kıvılcım çıkarmayan 1-5/16 x 1-1/2 In | AD6MJX 46C098 WO-1-5/16X1-1/2Yüksek Mukavemetli Nikel Alüminyum Bronz14.375 "1-5/16" x 1-1/2"€258.17
AMPCO METAL WO-1/4X5/16 Kıvılcım Çıkarmayan Açık Uçlu Anahtar 1/4 x 5/16 İnç | AD9GBU 4RPC7 WO-1 / 4X5 / 16Alüminyum Bronz5"1/4 x 5/16 "€74.63
AMPCO METAL WO-5/16X11/32 Kıvılcım Çıkarmayan Açık Uçlu Anahtar 5/16 x 11/32 | AD9GBV 4RPC8 WO-5 / 16X11 / 32Alüminyum Bronz5"5 / 16 "x 11 / 32"€74.20
AMPCO METAL WO-3/8X7/16 Kıvılcım Çıkarmayan Açık Uçlu Anahtar 3/8 x 7/16 İnç | AD9GBW 4RPC9 WO-3 / 8X7 / 16Alüminyum Bronz5"3/8 x 7/16 "€75.01
AMPCO METAL WO-7/16X1/2 Kıvılcım Çıkarmayan Açık Uçlu Anahtar 7/16 x 1/2 İnç | AD9GBX 4RPD1 WO-7 / 16X1 / 2Alüminyum Bronz5"7/16 x 1/2 "€72.23
AMPCO METAL WO-1/2X5/8 Kıvılcım Çıkarmayan Açık Uçlu Anahtar 1/2 x 5/8 İnç | AD9GBY 4RPD2 WO-1 / 2X5 / 8Alüminyum Bronz5.75 "1/2 x 5/8 "€89.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL WO-5/8X11/16 Kıvılcım Çıkarmayan Çift Açık Anahtar 5/18 X11/16 In
€103.10 / Adet