Ampco Ws-1813 | Vurucu Anahtar 6 Nokta 2-3/16 X 11-1/2 In | 46c060 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMPCO METAL WS-1813 Vurucu Anahtar 6 Nokta 2-3/16 x 11-1/2 In | AD6MHF 46C060

AMPCO METAL WS-1813 Darbeli Anahtar 6 Nokta 2-3/16 x 11-1 / 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6MHF Modeli: WS-1813Çapraz Referans: 46C060

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€445.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çarpıcı İngiliz Anahtarı
BitişDoğal, Kıvılcım Çıkarmayan, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli
HandleDüz
Kolu tipiDüz
Baş Kalınlığı1.187 "
MalzemeNikel alüminyum bronz
Nominal Boyut2.187 "
Puan Sayısı6
Dengelemek0 Dereceleri
Uzunluk11.5 "
SAE veya MetrikSAE
beden2.187 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)3.02
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)9.21
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişBaş KalınlığıMalzemeNominal BoyutUzunlukbedenÜcret
AMPCO METAL WS-1808 Vurucu Anahtar Düz 1-1/4in. 6-1/2l | AB3HGU 1TEC1 WS-1808Doğal (Madenden)11 / 16 "Alüminyum Bronz1.25 "6.5 "1.25 "€215.74
AMPCO METAL WS-1809 Vuruş Anahtarı Düz ​​1-7/16 7-1/2 L | AB3HGV 1TEC2 WS-1809Doğal (Madenden)13 / 16 "Alüminyum Bronz1.437 "7.5 "1.437 "€237.14
AMPCO METAL WS-1810 Vurucu Anahtar Düz 1-5/8in. 8-3/4l | AB3HGW 1TEC3 WS-1810Doğal (Madenden)1"Alüminyum Bronz1.625 "8.75 "1.625 "€268.62
AMPCO METAL WS-1811 Vuruş Anahtarı Düz ​​1-13/16 9-7/8 L | AB3HGX 1TEC4 WS-1811Doğal (Madenden)1"Alüminyum Bronz1-13 / 16 "9.88 "1-13 / 16 "€317.32
AMPCO METAL WS-1812 Vurucu Anahtar Düz 2 İnç 10-5/8 L | AB3HGY 1TEC5 WS-1812Doğal (Madenden)1-1 / 16 "Alüminyum Bronz2"10.625 "2"€336.76
AMPCO METAL WS-1808A Vurucu Anahtar 6 Nokta 1-5/16 x 7-1/2 In | AD6MFX 46C029 WS-1808ADoğal, Kıvılcım Çıkarmayan, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli13 / 16 "Nikel alüminyum bronz1-5 / 16 "7.5 "1 5 / 16 "€229.29
AMPCO METAL WS-1814 Vurucu Anahtar 6 Nokta 2-3/8 x 12-1/4 In | AD6MGE 46C036 WS-1814Doğal, Kıvılcım Çıkarmayan, Manyetik Olmayan, Korozyona Dirençli1.187 "Nikel alüminyum bronz2.375 "12.25 "2.375 "€463.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMPCO METAL WS-1813 Darbeli Anahtar 6 Nokta 2-3/16 x 11-1 / 2 In
€445.65 / Adet