AMS 209.11 Kanatlı Burgu Kiti, 2 İnç Çap.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uçuşlu Auger Kiti |
Bağlayıcı Tipi | Quick Connect |
Çap | 2" |
Delik derinliği | 3 ft. |
Malzeme | Karbon çelik |
Tip | Güçsüz |
Gemi ağırlığı (kg) | 36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 136.14 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 8207600061 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00